3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトアダプタ, Phoenix Contact ストレート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続と 22.5 mm ハウジングの 2 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:2●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5576 アズワン品番65-7715-62
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様【改修能力】あり、RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番:921-0164921-0164及び921-0111921-0111を確認してください。 長さ(mm)29.5 幅(mm)16.6 深さ(mm)13.4 インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
5日以内出荷