9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能 適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き シリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 インターフェースRJ45 アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
839 税込923
翌々日出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1604255 コネクタレンチ
RoHS
仕様M23コネクタ工具.PhoenixContactM23コネクタ製品との併用に適した、包括的な工具シリーズです。 シリーズRC-Z2099 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1658066 保護カバー
仕様IP67/IP65保護カバー及びシーリングプラグ.PhoenixContactのパネル取り付けフレーム/コンタクトインサート用のシーリングプラグ/保護カバーシリーズです。この保護機器は、耐久性に優れたプラスチック製で、IP65/67保護等級となっています。品番;921-0124921-0124-プッシュプルパネルフレーム用シーリングプラグ-プッシュプルロック品番;921-0133921-0133/;136-0419136-0419-コンタクトインサート用保護カバー-プッシュプルロック品番;921-0155921-0155-コンタクトインサート用保護カバー-ロックなし品番;921-0180921-0180-コンタクトインサート用保護カバー-ロックなし(フラット設計) 適合RJ45コネクタ シリーズVS-08-SD-F-BK インターフェースRJ45 アクセサリタイプ保護カバー
1個
829 税込912
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1652716 RJコネクタ
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e 適合RJ45コネクタ シリーズVS-08-ST-H11-RJ45 インターフェースRJ45 アクセサリタイプオスインサート
1個
869 税込956
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1654743 RJハウジング
RoHS
仕様RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番;921-0164921-0164及び;921-0111921-0111を確認してください。 シリーズVS-08-KS-H/GY インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ折り曲げ保護スリーブ
1個
129 税込142
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1658642 RJコネクタアクセサリ
仕様キーストーンシステムパネル取り付けフレーム.PhoenixContactの業務用パネル取り付けフレーム製品です。キーストーンモジュラソケットインサート向けに設計されています。このパネル取り付けフレームは、耐久性に優れた黒色又はグレーのPAプラスチック製で、角型切抜き用途に適しています。取り付けねじは別売りです。 適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き シリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK インターフェースRJ45 アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
739 税込813
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1682540 丸型コネクタシール
RoHS
仕様PhoenixContactシーリングキャップ.未使用の埋込型プラグとI/Oフィールドデバイス用のシーリングキャップ 材質PBT タイプねじプラグ シリーズPROT コネクタ形状センサ/アクチュエータケーブル、ボックス及び埋込型コネクタ 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1658668 RJコネクタアクセサリ
仕様Freenetシステムパネル取り付けフレーム.PhoenixContactの業務用パネル取り付けフレーム製品です。Freenetシステム向けに設計されています。このパネル取り付けフレームは、亜鉛ダイキャスト製又は黒色PAプラスチック製です。丸型と角型の切抜きオプションが用意されています。.オプション.品番;921-0120921-0120丸型切抜き、亜鉛ダイキャスト品番;921-0136921-0136角型切抜き、亜鉛ダイキャスト品番;921-0161921-0161角型切抜き、ポリアミド品番;921-0196921-0196丸型切抜き、ポリアミド 適合Freenetシステム、丸型パネル切抜き シリーズVS-A-F-IP67-BK アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
759 税込835
7日以内出荷

仕様【改修能力】あり、RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番:921-0164921-0164及び921-0111921-0111を確認してください。 長さ(mm)29.5 幅(mm)16.6 深さ(mm)13.4 インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング