商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●チップ抵抗器●パッケージ:0603(0201inch)●抵抗値:100kΩ●許容差:1%●定格電力:0.05W●温度係数:200ppm/℃●シリーズ名:CR06●製品名:角型チップ抵抗器●長さ:0.6mm●最低使用温度:-55℃●幅:0.3mm●最高使用温度:125℃●高さ:0.23mm アズワン品番67-0370-63
1個
9 税込10
5日以内出荷

仕様●チップ抵抗器●パッケージ:0603(0201inch)●抵抗値:620kΩ●許容差:5%●定格電力:0.05W●温度係数:200ppm/℃●最高使用温度:125℃●最低使用温度:-55℃●製品名:角型チップ抵抗器●長さ:0.6mm●幅:0.3mm●シリーズ名:CR06●高さ:0.23mm アズワン品番67-0370-62
1個
9 税込10
5日以内出荷