商品豆知識
仕様アクセサリタイプ:圧着工具-Han Yellockロケータ●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:0110工具●Han Yellock、コンタクト用工具. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han E●併用可能製品:HanR ESインサート●圧着工具
仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。
全長(mm)220
コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
仕様圧着終端用工具. このHarting製の調整可能な圧着工具は、D-Subミックスシグナルコンタクトに適しています。 圧着操作が完了する前に工具が開くのを防止する機能により、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着が確保されます。 調整可能な圧着工具は、様々なサイズのInduCom圧着工具インサート製品と互換性があります。
タイプD-Subダイ内部同軸コンタクト
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ロケータ-セット●シリーズ:HAN D, Han E●併用可能製品:圧着工具●Han D工具. Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han C●併用可能製品:圧着コンタクト●圧着工具
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
仕様調整可能ラチェット:あり
全長(mm)219
圧着工具ラチェット
併用可能製品HARTING IX Industrialプラグ
1個
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト(ツイスト)●オス・メス:メス●定格電流:10A●シリーズ:HAN D●併用可能製品:圧着工具調整●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR圧着コンタクト. Han DRインサート用の高品質旋盤仕上げ銀及び金圧着コンタクト このパラレルアクション圧着工具は優れた圧着品質を発揮します。ロケータ(品番 ; 114-7712 114-7712 )を必要とします。 修理及び小型アセンブリ用には、修理用圧着工具(品番 ; 313-6607 313-6607 、ロケータ付き)を参照のこと 抜き取り工具は ; 114-7728 114-7728 を推奨
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●Hartingプッシュプル電源ツール及びアクセサリ. 工具、圧着工具、引き抜き / 挿入工具及びアクセサリのシリーズ製品は、Hartingプッシュプル電源コネクタの製品に適合します。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN D●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR圧着コンタクト. Han DRインサート用の高品質旋盤仕上げ銀及び金圧着コンタクト このパラレルアクション圧着工具は優れた圧着品質を発揮します。ロケータ(品番 ; 114-7712 114-7712 )を必要とします。 修理及び小型アセンブリ用には、修理用圧着工具(品番 ; 313-6607 313-6607 、ロケータ付き)を参照のこと 抜き取り工具は ; 114-7728 114-7728 を推奨
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様シリーズ = Han Contacts種類 = Crimp Contact併用可能製品 = Heavy Duty Power Connectors定格電圧 = 250 V定格電流 = 10Aオス/メス = メスこれらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han-ComRインサートには、電力及び信号の混在形式があります。標準的な識別子は「4//2」のようになります。これは4つの電力コンタクトと2つの信号コンタクトがあることを意味します。電流定格は、特定のインサートのコンタクトのタイプごとに異なります。. Han-ComR、Han DR、Han DDR、及びHanR E端子. Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切なサービス圧着工具として、最適な圧着品質を実現するパラレルアクションの圧着工具も用意しています。. 特長 / 利点. このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を提供し、回転ロケータを搭載しています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理及び小型アセンブリ用に、ロケータ付きのサービス圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。. 製品用途の情報. Han-Comコンビネーションコネクタは産業用コネクタで、電源及び信号コンタクトを1つの絶縁ボディに収められるように設計されています。Han-Qシリーズはコンパクトな設計のコネクタインサートで、Han D / DD / DDDシリーズは多ピン仕様相互接続用途向けに製造されたコネクタです。
長さ(mm)135
幅(mm)74
高さ(mm)11
質量(g)36
1袋(50個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:リレーコンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN E●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト数:1●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コンタクト●オス・メス:メス●シリーズ:Han E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。