13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 8配線構成 = ストレートスルー長さ = 25.3mm幅 = 31.2mm深さ = 13mm
1個
769 税込846
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5ポート数 = 1シールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 40mm深さ = 66.6mmシリーズ番号 = 0945
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4タイプ = Cat5プラグシリーズ = Han A取り付けタイプ = ケーブルマウントオス・メス = オス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67ボディ向き = アングルポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金
1個ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング