42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他 使用温度範囲(℃)-40~+150
1袋(5個)ほか
109 税込120
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子
エコ商品
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.4Φ 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1
1袋(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子
エコ商品
2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.3Φ 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(1000個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子
エコ商品
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.0 取付可能板厚(mm)1.0~3.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜力(g)150以上
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用チェック端子
エコ商品
チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用できます。 高さがあるので、回りに背が高い部品があるときに向いています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状2.5×2.5以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
エコ商品
プリント基板板厚3.2tに使用するチェック端子です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)チェック用端子
オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)6 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子
エコ商品
2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.3Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(1000個)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)電源電圧チェック用端子
エコ商品
テスター棒を端子の中に入れる事ができます。 電源電圧のチェック等に御利用下さい。 圧入式。 2.5Φの中にM3タップがついている物があります。(品番TC-1-1タップ付)
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 取付穴径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子
エコ商品
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。
種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
539 税込593
当日出荷

MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用チェック端子
エコ商品
チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用チェック端子
エコ商品
表面実装用プリント基板のチェック端子です。 サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。 上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。 パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
エコ商品
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)チェック端子
エコ商品
信号ラインのチェック等に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)を御使用になるときれいにカット出来ます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子
エコ商品
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅 仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~3.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
エコ商品
プリント基板板厚0.6t以下に使用するチェック端子です。 セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
エコ商品
プリント基板板厚1.0t、0.8tに使用するチェック端子です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)0.3Φ用チェック端子
エコ商品
小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子
エコ商品
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 高さは凸部によって一定に出来ます。 高さを低くしたい場合は、取付穴径を大きくすれば(1.4Φ以上)自由に出来ます。
材質リン青銅0.5Φ 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1.2
1袋(1000個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用追加チェック端子
エコ商品
表面実装用基板で実装後、信号ラインをチェックしたい時、部品の横に半田付してチェック端子にすることが出来ます。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用チェック端子
エコ商品
チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。小型機器用にむいています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用チェック端子
エコ商品
チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるカラーチェック端子です。 サイズは2.5×3.0。 推奨ランド径はベタ( )1.25×2.5以上にされた方が強度は増します。
材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部(斜線部):フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)チェック用端子
エコ商品
まわりに背の高い部品がある場合に御利用下さい。 チェックの他、途中に部品も取付ける事が出来ます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 取付穴径(Φmm)1.6ΦTH4Φランド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,598 税込8,358
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.0×0.5と超小型に出来ています。 スペースを取らない為、小型機器に適しています。 細い電線を本製品を利用して取付ける事も可能です。 本製品を穴の中に入れ上から押して下さい。かしまって固定できます。
材質 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
種類その他 表面処理ニッケル下地スズメッキ
1リール(3000本)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
種類その他 材質黄銅 使用工具圧入工具先端チップP-7 取付け方法圧入 取付穴径(Φmm)1.6 寸法D1(mm)3 寸法D2(mm)2 寸法D3(mm)1.4 寸法D4(mm)1.62 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)1 寸法H3(mm)3 表面処理ニッケル下地金メッキ
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

MAC8(マックエイト)両面チェック用端子
エコ商品
部品面側だけでなく、半田面側よりもチェックできます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)前面パネルチェック用端子
エコ商品
ラック等に収容したプリント基板を前面よりオシロスコープのプローブやテスターリードを引っかけて調整する事ができます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)2
1袋(1000個)
38,980 税込42,878
40日以内出荷

オシロスコープのプローブが引っ掛けやすくできています。端子が奥に引っ込んでいて手に触れないので安全に使用できます。取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下。
仕様●名称:オシロスコープ●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●信号ラインのチェックにご使用ください。 アズワン品番67-0340-92
1袋(10個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用 アズワン品番67-0340-93
1袋(10本)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ アズワン品番67-0340-95
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ アズワン品番67-0340-94
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用配線端子
エコ商品
表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。 チェック端子にも使用できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:黒●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-46
1袋(10本)
3,598 税込3,958
8日以内出荷

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:黒●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-50
1袋(10本)
4,698 税込5,168
8日以内出荷

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:白●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-47
1袋(10本)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:青●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-49
1袋(10本)
3,598 税込3,958
7日以内出荷