嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)
定格電流(A)3/コンタクト
タイプL形ディップタイプ
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)35以下
色(絶縁体)青
材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。