電子部品(オンボード) :「ddk 57」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプ
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)3/コンタクト タイプL形ディップタイプ 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 色(絶縁体) 材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)DDK SCSIコネクタ 24 極 パネルマウント
仕様ソケットは、ばねクリップ、プラグにはシールド強化のための金属カバー付き。. 57シリーズ コネクタ. リボン形のカンチレバー方式のコンタクトであるため、こじりに対して変形しにくく、長寿命・高信頼性 コンタクトは、セルフクリーニング接触機構をもっており、安定した接触抵抗を維持 リボン形コンタクトのため、コンタクトの挿入・抜去力が小さく、操作も容易 コネクタのかん合面が台形形状のため、誤かん合防止機構 長さ(mm)54.7 幅(mm)16 ピッチ(mm)2.16 極数24 定格電圧(V)500ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)銅合金 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
549 税込604
翌々日出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)DDK SCSIコネクタ 36 極 スルーホール
エコ商品
仕様オス・メス:メス 、 コンタクト数:36 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:真鍮, 鋼 、 ピッチ:2.159mm 、 定格電流:3A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:67.74mm 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング