3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体の発する赤外線を検知してリレーが動作します。検知タイマーはリレーをON し続けられるリトリガ方式を採用しています。
種類工作キット 接点構成1c接点 電源電圧(V)DV6(DC4.5~6可) タイマー時間約1~11秒 動作モード1種(タイマー) 定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷) 動作電流(mA)約90 待機電流約1.3mA 感知距離(m)約5 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン/54×94×24、センサー/43×23×25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知 種類工作キット 仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要 接点構成1c接点 電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可) タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒 動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ]) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37 距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット 接点構成1c接点 電源電圧(V)DC12(DC11~14可) タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷