電子部品(オンボード) :「FM送信機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ
ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。
受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。
受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。
スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』
寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)
出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)
電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの
受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz
アンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)
関連資料(5.2MB)
動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品
高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用
ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成
放熱器標準装備
共立電子オリジナル商品
出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32
入力ラインレベル
電源電圧(V)DC10~14(推奨12)
関連資料(0.9MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。