電子部品(オンボード) :「レセプタクル」の検索結果
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3602
アズワン品番65-7779-96
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3606
アズワン品番65-7780-11
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
D-subコネクタ用メタルキャップ
色黒
種類カバー
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品D-Subレセプタクル
1セット(25個)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
仕様●シリーズ:LCF TV●種類:レセプタクル●コネクタポリッシュ:APC, LC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3595
アズワン品番65-7780-17
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9998
アズワン品番65-7705-79
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:E 製品群:RR シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:メタル 本体 適合製品:RR シリーズ D Sub コンタクト
アズワン品番65-1618-60
1個
¥239
税込¥263
欠品中
仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9976
アズワン品番65-7703-32
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0009
アズワン品番65-7703-19
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9995
アズワン品番65-7703-28
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0007
アズワン品番65-7709-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクト材質 = 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント向き = ストレートIP保護等級 = IP68ソケットタイプ = ジャムナット長さ = 36.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●タイプ:B●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9991
アズワン品番65-7705-33
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9996
アズワン品番65-7703-52
1セット(16個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0012
アズワン品番65-7705-53
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:レセプタクル●併用可能製品:Minitek Pwrコネクタシステム●シリーズ:10161952●結線方法:圧着●コード番号:236-8785
アズワン品番65-7501-99
1セット(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060
仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9974
アズワン品番65-7708-83
1箱(24個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0002
アズワン品番65-7542-30
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクト材質 = 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0006
アズワン品番65-7715-18
1セット(16個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。