電子部品(オンボード) :「基板 固定」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューで固定ハーネスに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9505 アズワン品番65-7515-44
1セット(50個)
749,800 税込824,780
7日以内出荷

使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能。横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能。EMI/ESD保護のシールドタイプ。反転ラッチとパネルストップオプション。低プロファイルバージョンを用意。ウェーブはんだ付けに対応。基板にしっかりと固定するボードロック。さまざまな取り付けオプション
長さ(mm)15.75 幅(mm)11.94 極数6P4C 深さ(mm)15.62 方向ストレート 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号90512 実装タイプPCBマウント LANカテゴリCat3
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能。横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能。EMI/ESD保護のシールドタイプ。反転ラッチとパネルストップオプション。低プロファイルバージョンを用意。ウェーブはんだ付けに対応。基板にしっかりと固定するボードロック。さまざまな取り付けオプション
長さ(mm)15.87 幅(mm)15.75 極数6P6C 深さ(mm)15.62 方向ストレート 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号90512 実装タイプスルーホール実装 LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)GXT
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能。横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能。EMI/ESD保護のシールドタイプ。反転ラッチとパネルストップオプション。低プロファイルバージョンを用意。ウェーブはんだ付けに対応。基板にしっかりと固定するボードロック。さまざまな取り付けオプション
長さ(mm)11.5 幅(mm)11.2 極数4P4C 深さ(mm)18 方向横型 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号87180 実装タイプスルーホール実装 LANカテゴリCat3 コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能。横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能。EMI/ESD保護のシールドタイプ。反転ラッチとパネルストップオプション。低プロファイルバージョンを用意。ウェーブはんだ付けに対応。基板にしっかりと固定するボードロック。さまざまな取り付けオプション
長さ(mm)13.6 幅(mm)15.74 極数8P8C シリーズMODJACK 深さ(mm)21.7 方向横型 材質(コンタクト)リン青銅 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)GXT
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能。横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能。EMI/ESD保護のシールドタイプ。反転ラッチとパネルストップオプション。低プロファイルバージョンを用意。ウェーブはんだ付けに対応。基板にしっかりと固定するボードロック。さまざまな取り付けオプション
長さ(mm)15.87 幅(mm)17.78 極数8P8C 深さ(mm)15.62 方向ストレート 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号90598 実装タイプスルーホール実装 LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)
1個
299 税込329
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1セット(42個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。
長さ(mm)23.55 シリーズ97 シェルサイズ20,22 ねじサイズ1-3/16in-18 併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。
長さ(mm)23.37 シリーズ97 シェルサイズ16,16S ねじサイズ7/8in-20 併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Amphenol97シリーズケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケット付きケーブル又はワイヤ向けです。どちらのクランピングハーフも固定されていないので、ストレインリリーフを最大限に利用できます。
長さ(mm)23.37 シリーズ97 シェルサイズ18 ねじサイズ1in-20 併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
極数37 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
サイズD-Subシェル:B 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
24,980 税込27,478
欠品中

AmphenolLtdM85049シリーズは、17種類のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ17 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数2 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1箱(1000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(100個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Amphenol ICC ラッチフレームとラッチは、主に 96 ポジションケーブルコネクタのロックに使用されます。 ラッチフレームはヘッダハウジングに固定され、ラッチを収容します。§ 標準極性と逆極性を用意 コネクタハウジングにスナップ式で取り付けます モジュールオプションの可用性
仕様●種類:ラッチフレーム●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:65188-001LF●コード番号:218-9983 アズワン品番65-7709-02
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数5 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN41524 保護等級IP40 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー 極数15 シリーズ863093C シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル,ストレート
1個
689 税込758
7日以内出荷

パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数8 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN45326 保護等級IP40 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Amphenol FCI Slim シリーズの超スリム D-sub コネクタで、1 列でコンタクトがアライメントされています。独自の設計により、ねじや電気的導通を防止できるシェルにリベット留めのクリンチナットを採用しています。省スペース設計 製品の品質を向上させます 振動を吸収します アースを固定している
仕様●入数:1トレイ(360個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●ピッチ:2.78mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:Slimline●コード番号:208-3887 アズワン品番65-7631-06
1セット(360個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが19のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ19 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)30.43 幅(mm)12.17 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1箱(100個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが11のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ11 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー 極数50 シリーズ863093C 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル,ストレート
1袋(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)66.65 幅(mm)14.99 ピッチ(mm)2.76 極数50 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub 接続方向ストレート
1個
389 税込428
5日以内出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが25のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています。
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ25 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)68.94 幅(mm)12.17 ピッチ2.76mm 極数37 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1箱(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、21のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ21 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.17 ピッチ2.76mm 極数25 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1箱(100個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 サイズD-Subシェル:A ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1箱(100個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 ピッチ(mm)2.74 極数15 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
119 税込131
5日以内出荷

Amphenol ICC シュラウドは、バックプレーンの背面で背面ヘッダとして機能するために使用されます。 プレスフィットコネクタの終端にプレスインする必要があります。追加のハードウェアは必要ありません。標準極性と逆極性を用意しています さまざまなオフセットに対応できるように、各種のオフセットを取り揃えています バックプレーンの厚さ自己保持設計(押し込みタイプ)とを用意 で 従来型の設計(ねじで固定)
仕様●種類:シュラウド●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:65250-001LF●コード番号:218-9985 アズワン品番65-7709-06
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

このAmphenolフィルタ付きD-SubFCE17シリーズストレートピン又はソケットコネクタは、はんだカップテールでパネルに取り付けます。。フィルタ静電容量470pF、820pF、1000pF、5600pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、5、9で示されています。固定中心間隔25mm、33.3mm、47mm、63.5mmのΦ3mm取り付け穴は、それぞれE09、A15、B25、C37のサイズに適合。つや消しスズめっきのはんだバケット終端は、最大20AWGのワイヤに対応。絶縁抵抗:3000MΩ。接触抵抗:15mΩ。。このフィルタ付きコネクタは望ましくないEMIをフィルタできるコンパクトな相互接続デバイスです。それぞれのコンタクトとコネクタアースシェル間にあるコネクタの内側にコンデンサを取り付けます。。EMI制御の向上-リードインダクタンスを最小化し、フィルタの直接アース経路を短くすると、通常、基板上の同じフィルタコンポーネントに比べて3倍の性能を発揮。基板の省スペース-フィルタエレメントをコネクタに組み込むと、必要な性能に要求されるフィルタ回路図を簡素化でき、2→4平方インチの省スペース化も実現。コスト削減-インダクタやコンデンサなどのフィルタエレメントの購入、保管、組み立て、テストがこれ以上必要ありません。コンポーネントを少なくして低コストでも信頼性を向上。簡単にEMI/RFIをアップグレード-このコンパクトなフィルタ付きコネクタは、標準のフィルタを使わないコネクタのフットプリントに適合します。既存のコネクタをフィルタ付きコネクタに交換するだけで、EMC性能が向上。EMC適合及びイミュニティ-電子機器から発生、放射、誘導されるEMIは、コネクタシェルを通ってシャーシのアースに再び向かいます。また、この同じデバイスが同じ方法で外部EMI/RFIノイズ(無線トランスミッタ、ESD、自然現象、照明など)からシステムを保護
長さ(mm)30.81 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.74 極数9 定格電流(A)5 深さ(mm)16.73 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)フィルタ付きD-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1袋(100個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

1個ほか
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)