商品豆知識
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様コンタクトサイズ:16●シリーズ:T16●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,160
税込¥1,276
7日以内出荷
UL認定。パネルソケット、リングナット
長さ(mm)29
径(Φmm)21
極数6
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)300
定格電流(A)5
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
UL認定。パネルソケット、リングナット
長さ(mm)29
径(Φmm)21
極数5
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)300
定格電流(A)5
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズT821
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥10,450
税込¥11,495
7日以内出荷
1個
¥11,750
税込¥12,925
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。