電子部品(オンボード) :「g10」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズQuickie
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1セット(208個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ポリマーバネクリップのサイズ = 1ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-Mate
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズMinitek
行数2
難燃性等級:UL94V-O
動作温度(℃)-40→+125
絶縁抵抗1000MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:650
コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金
ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
1セット(24個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれます。
ピッチ2.0mm
極数10
シリーズMinitek
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
1セット(47個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-Mate
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,170
税込¥5,687
7日以内出荷
タイプソケットモジュール
極数10
シリーズC146
定格電流(A)10
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品HeavymateC146
1袋(5個)
¥2,460
税込¥2,706
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)16.7
幅(mm)13.5
極数8
シリーズRJMG
深さ(mm)13.98
方向ライトアングル
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。