仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電圧:60 V●シリーズ:USBFTVX●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●危険区域認証:ATEX●USBFTVX ATEX Field Connectors Zone 2. A range of ATEX Field Bus USB connectors designed for device group II category 3 applications from Amphenol. The USBFTVX connector allows the use of USB connectivity in ATEX zone 2 environments. These metallic, rugged, sealed ATEX connectors allow the use of standard USB cordsets.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:2.1 → 2.9A●定格電圧:750 V ac●シリーズ番号:87583●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●Amphenol FCIタイプA / タイプB USB 2.0コネクタ. USB 2.0タイプA / タイプBコネクタは、480 Mbpsの高速性能を発揮し、2.1~2.9 Aの高い定格電流となっています。このUSBタイプA / タイプBコネクタはホットプラグ対応のため、すばやく簡単に使用することができます。また、堅牢で耐久性に優れた設計により、最大12000回の挿抜回数に耐えられるようになっています。このUSBタイプA / タイプBコネクタのハウジングは、耐熱性熱可塑樹脂製で、EMI / ESD保護のシールドタイプが用意されています。コネクタハウジングのボードロックにより、はんだ処理時に基板にしっかり固定することができます。このUSBタイプA / タイプBコネクタは、ライトアングル実装、側面実装、ダブルデッキなどのさまざまな構成に対応しており、柔軟な設計が可能です。. 特長と利点. 480 Mbpsの高速性能 高定格電流: 2.1 → 2.9 A 堅牢で耐久性に優れた設計 挿抜回数: 最大12000回 ホットプラグ対応 高温熱可塑樹脂製ハウジング EMI / ESDシールドタイプを用意 ボードロックで基板にしっかり固定 さまざまな構成を選択可能. 製品用途の情報. このUSBタイプA / タイプBコネクタは、民生機器、工業、計装、データなどの市場に適しています。主な用途には、静止画デジタルカメラ、MP3プレーヤ、携帯電話、ノートブック、タブレット、事務機器、車載製品、医療機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●USBバージョン:Type A●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:USBF TV●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●USBF TV (USB A). AmphenolのこのUSBフィールドUSB Aレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。 このUSBタイプAレセプタクルは、過かん合時にIP64等級となり、液体や埃に対する高度な耐性を発揮するため、過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点: 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化(2ポジション) 向上したEMI保護 USB Aレセプタクル IP67適合(かん合時). Amphenol USBF TVシリーズには、次の利点があります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V dc●シリーズ:MUSB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:105℃●USBコネクタ、過酷な環境用 - MUSB シリーズ. Amphenol MUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に適した理想的なソリューションです。 これらのUSBコネクタは、かん合時 / 未かん合時のどちらにおいても、単に防水性があるだけでなく、水中での使用にも対応しています。 産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。. MUSBシリーズUSBコネクタの特長は次のとおりです。. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造 ニッケルめっき仕上げダイキャストコネクタシェル UL94V-0黒ハウジング コンタクトのめっき: 金 定格電流: 1.5 A 定格電圧: 100 Vdc @ -25 ℃ → +85 ℃ 耐電圧: 500 Vac、RMS、60 Hz、1分間 動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529
アズワン品番65-7667-66
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBAccessPoint
ポート数1
定格電圧(V)5
定格電流(A)5
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法メスUSB-A
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ストレート
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTV
ポート数1
定格電圧(V)5
定格電流(A)5
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
結線方法メスUSB-A
オス・メスメス
実装タイプジャムナット
USBバージョン:2
接続方向ストレート
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTV
ポート数1
定格電圧(V)5
定格電流(A)5
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法メスUSB-A
オス・メスメス
USBバージョン:2
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8524
アズワン品番65-7715-03
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523
アズワン品番65-7715-75
1セット(120個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB
ポート数2
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.5
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ライトアングル
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
シリーズUSBFTV
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスオス
USBバージョン:2
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シリーズUSBFTV
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ストレート
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1セット(42個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数2
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シリーズUSBFTV
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ストレート
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
シリーズUE27
ポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:前面取り付け●結線方法:スクリュー●USBバージョン:3●IP保護等級:IP67●コード番号:231-0182
アズワン品番65-7570-72
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
色オリーブドラブ
種類コード付きダストキャップ
シリーズUSBFTV
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503
アズワン品番65-7715-77
1セット(1000個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBR
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = ABボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 100 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
仕様オス・メス = メス端子方法 = クイックコネクトコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP68定格電流 = 3A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。