4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)2.01×1.25×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.25 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)16dc 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)
1セット(3000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)3.2×1.6×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.6 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)100dc 許容差±20% 静電容量100nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)
1セット(3000個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)3.3×2.5×1.27 高さ(mm)1.27 奥行(mm)2.5 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)200dc 許容差±10% 静電容量100nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M)
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)3.2×1.6×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.6 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)25dc 許容差±5% 静電容量10nF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)
1セット(2000個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング