能動部品 (6) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: Bellnix(ベルニクス)すべて解除
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA12-05S30D Bellnix(ベルニクス) 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 8.5 定格電力(W) 1.5 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 絶縁電圧(V) 500ac 出力数 1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06D Bellnix(ベルニクス) 5日以内出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 8.5 定格電力(W) 1.5 出力電圧(V) ±12dc 出力電流(mA) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -40 絶縁電圧(V) 500ac 出力数 2
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 3W, BTB12-05S60D Bellnix(ベルニクス) 翌々日出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 8.5 定格電力(W) 3 最高温度(℃) 85 出力電圧(V) 5dc 出力電流(mA) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール 絶縁電圧(V) 500ac 出力数 1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L Bellnix(ベルニクス) 翌々日出荷
仕様 分離式:あり 奥行(mm) 10.3 定格電力(W) 1.5 出力電圧(V) ±12dc 出力電流(mA) ±65 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71 パッケージ DIP 実装タイプ スルーホール 最低温度(℃) -25 絶縁電圧(V) 500dc 出力数 2
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 15W Bellnix(ベルニクス) 7日以内出荷
Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種類のモデルが並んでいます。高効率 1 x 1 インチの小型サイズ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc ( 1 分) 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし DIPパッケージ ヒートシンク不要 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:13.5 → 16.5●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTI●コード番号:203-5619 アズワン品番 65-7224-09
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 15W Bellnix(ベルニクス) 12日以内出荷
Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種
仕様 ●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTI アズワン品番 65-7224-19
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ