電子部品(オンボード) :「LEDドライバー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50Mbit/s標準上昇時間 = 5 (Max)ns標準降下時間 = 5 (Max)nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mm順方向電圧 = 6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。 AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。. AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。 50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile Link RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)