絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
- RS PRO(2,831)
- VISHAY(1,630)
- AMPHENOL(913)
- 日本モレックス(molex)(682)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(576)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(529)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(415)
- DiodesZetex(401)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

RS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 ソケット
RS PRO¥879税込¥9671個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプN熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = N色 = ピンクコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ/ソケット
RS PRO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 5.7mmテールピン長 = 7.56mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro はんだ付け用 タグ端子
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(250個)当日出荷仕様内径 = 4.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 丸形コネクタ ZCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス
RS PRO¥699税込¥7691個欠品中仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
QIケーブルシングルピンプラグ10色セット
共立電子産業(2件のレビュー)¥289税込¥3181パック(10本)当日出荷ブレッドボードやヘッダー/ICソケット等に差し込むことが出来るプラグタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54ケーブル長(mm)150ケーブル種類1P(プラグ)-Z(5mm半田あげ)
QIケーブル8P-8P
共立電子産業(1件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8P(プラグ)-8P(プラグ)
QIケーブル8S-1P×8
共立電子産業¥329税込¥3621本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-1P×8(プラグ)
QIケーブル3S-1P×3
共立電子産業¥119税込¥1311本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-1P×3(プラグ)
micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P
共立電子産業¥389税込¥4281個当日出荷micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き
SCHAFFNER¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷形状ストレート種類角型電圧(V)AC250(50/60Hz)温度範囲(℃)-25~85
Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display
Pimoroni(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め種類工作キット
コネクタ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷セット内容ハウジング×10、コンタクト×40形状ストレート種類角型極数4結合方式ワンタッチコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度チップLED(3528サイズ)
エレキット(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット(5個)当日出荷表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)
廣杉計器¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-72034-00(2列)
廣杉計器¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
導通チェッカーキット
ワンダーキット(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。種類工作キットスイッチ電源/トグルスイッチ電源電圧(V)DC9(006P電池)パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED導通チェック結果/圧電ブザー音が変化ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)動作電流(mA)最大約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
スーパーメロディICキット
ワンダーキット(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。種類工作キット出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)LED6灯バーLED(点灯パターン4種)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ)
MAC8(マックエイト)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(100個)当日出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質6ナイロン(UL94HB)種類その他使用温度範囲(℃)-40~+100適合ねじM3寸法B(Φmm)3.1寸法A(Φmm)6
端子台 プリント基板用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 2段型プリント基板用
サトーパーツ(2件のレビュー)¥838~税込¥922~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1個ほか当日出荷から50日以内出荷シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下