35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
24,010 税込26,411
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
18,100 税込19,910
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1個
39,190 税込43,109
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:920nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:15.2mm●幅:0.7mm●高さ:1.5mm●ピークフォト感度:0.55A/W●光点位置検出素子1-D. このデバイスの2つの電極を流れる相対的な電流により、中心からの距離及びセンサ上の光点を測定できます。. 用途: 変位検出、距離測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3% 抵抗(kΩ)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

LEDのチップサイズ、色、位置によって、生成される視野角(半ピーク光度で測定される全角度)は変化します。. LEDiL TINA3 Series LED Lenses. LEDil TINA3シリーズは、直径16mmの丸型LEDレンズです。白色のPCホルダが付属しています。このシリーズは、単一LEDで使用するように設計され、透明レンズを備えています。また、スポットから超ワイドに至るさまざまなビーム角に対応し、さらに、オーバルビームオプションにも対応しています。TINA3レンズは、LED光源からの光をレンズを通して導き、希望するビーム発光タイプで均一な出力を実現します。 光学グレードのPMMAを使用したTINA3レンズは、高い耐紫外線性と耐温度性を備えています。粘着テープで固定します。TINA3レンズは、様々なLEDに使用できるように設計され、最適化されています。LED 製品の性質は常に向上しているため、互換性のある LED については、メーカーの最新データを参照することをお勧めします。
仕様シリーズ = Tina3プロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = 広角ビュー角 = 30 → 48 °寸法 = 16.1 (Dia.) x 7.3mm直径 = 16.1mm高さ = 7.3mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BOOMシリーズLED反射板. LEDiLのBOOMシリーズは、直径22.2 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 BOOM反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BOOM反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、車載用グレードのPUフォーム接着剤で基板に固定することができます。 BOOM反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Boomプロダクトタイプ = LEDリフレクター RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 24.6mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 21。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. 11- 回転径 46 mm ダイヤル機構. この直径46mmのポテンショメータノブは、見やすい数字が入ったノブで、シルバーのアルミ仕上げです。最大 11 回転まで対応し、高い精度を実現しています。ABS成型でほとんどの産業用途に適した十分な強度を備えています。. 特長:. アルミ仕上げの軽量なABS製 識別しやすい黒のマーキング 優れた信頼性 固定位置用のロックレベル 非常に高い精度 円形のノギススケール. 用途. 測定とテスト 時計とタイミング 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
仕様シリーズ = Heidiプロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = スポットビュー角 = 4 °寸法 = 21.6 (Dia.) x 11.3mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 11.3mmキット内容 = レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL EMILYシリーズLEDレンズ. LEDil製のEMILYシリーズは、直径26 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 EMILYレンズアセンブリは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEMILYレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは位置決めピンを備えており、車載グレードのPUフォーム接着テープで固定します。 EMILYレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Emilyプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 10 → 13 °添付方法 = ピン、テープ寸法 = 26 (Dia.) x 14.8mm透明/拡散 = 拡散直径 = 26mm高さ = 14.8mmキット内容 = レンズ、マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り付けクランプ●併用可能製品:マイクロパルスATトランスデューサ、プロファイルシリーズA1●Balluffマイクロパルストランスデューサ. Balluffマイクロパルス磁歪リニア位置トランスデューサは、正確で信頼性の高い位置制御信号を発信します。 Balluffの非接触磁歪テクノロジーは、パフォーマンスの経年劣化がなく、過酷な産業用位置監視及び測定用途で実証済みの高い信頼性を誇ります。. 高解像度、反復性、直線性 耐衝撃、耐振動、耐電気干渉 幅広いハウジング形状及び電気的インターフェイス 1 → 300 インチのストローク長 電源断後にも有効な絶対出力信号により初期位置の再設定が不要. 油圧シリンダのクローズドループ制御のための位置フィードバック 風力発電、製鉄、製材、モーションシミュレータ、モバイル(オフロード)機器 プラスチック及びゴム製の製造機械上の直線運動を監視 包装及び自動アセンブリ機械の位置監視 高精度充填レベル及び投薬 高精度の絶対直線位置フィードバックが必要な用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,340 税込1,474
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷


仕様ピーク感度波長:670nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●高さ:5.59mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ピーク感度波長:670nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●長さ:37.97mm●幅:34.04mm●高さ:3.05mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:1rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet単回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFS60単回転PROFINETアブソリュートエンコーダでは、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
152,320 税込167,552
7日以内出荷

仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:AFM60Sick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ブラインド中空電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:71.5mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,810 税込197,791
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:調整可能な取り付けブラケット●併用可能製品:赤外線温度センサ●RS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:エアパージカラー●併用可能製品:赤外線温度センサ●RS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様シリーズ:Lisa●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●ビュー角:22 °●添付方法:のり●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:10.8 (Dia.) x 7.1mm●透明/拡散:拡散●直径:10.8mm●高さ:7.1mm●キット内容:ホルダ、レンズ●LEDiL LISAシリーズLEDレンズ. EDiLのLISAシリーズは、丸型LEDレンズファミリです。 このシリーズは、白色PCホルダを備え、クリア又は拡散スポットビームを出力します。 LISAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LISAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LISAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:Seanna●発光パターン:円形●ビュー角:3.32 °●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:XHP50シリーズのLED●寸法:152.6 (Dia.) x 79mm●透明/拡散:クリア●直径:152.6mm●高さ:79mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL SEANNA-AシリーズLEDレンズ. LEDiL製のSEANNA-Aシリーズは、直径152.6 mmの単一LEDレンズのファミリです。 一次のTIRレンズと二次のフレネルレンズで構成されています。 これらのレンズを組み合わせることで、性能と効率が最大限に発揮されます。 25 mで最高800 cd/lmのピーク値を備えています。また、LEDに応じて1 °~3 °の狭いスポットがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSEANNA-Aレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SEANNA-Aレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

仕様シリーズ:Lisa2●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:円形●ビュー角:80 °●添付方法:クリップオン、接着剤●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:9.9 x 6.6mm●直径:9.9mm●高さ:6.6mm●キット内容:ホルダ、レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LISA2シリーズLEDレンズ. LEDiLのLISA2シリーズは、PCホルダを備えた丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは、単一LEDに対応した設計で、クリアレンズ付きの幅広いオプションが用意されています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 LISA2レンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LISA2レンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LISA2レンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

1袋(4個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング