電子部品(オンボード) :「抵抗器」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

8,553件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

JIS準拠品です。
抵抗体巻線 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 抵抗変化特性直線形 直径(Φmm)31±1 シャフト長さ(mm)20±1 シャフト長さL(mm)20 仕様タップなし 使用温度範囲(℃)-10~+100 スイッチなし 定格電力(W)2.5(40℃) 耐電圧AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) シャフト形状溝形 回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306] RoHS指令(10物質対応)対応 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、3sec 回転角度(°)(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装リール 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

定格電力(W)1 許容差±5% テクノロジー金属皮膜 シリーズPR01 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)2.5(Dia.)×8 長さ(mm)8 直径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25 形状パネル取付形 使用温度範囲(℃)-10~+100 定格電力(W)1.2(40℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 5時間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min 回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306] RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1) 耐電圧(V/min)500 抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max. 抵抗変化特性直線形 機械的回転角度(°)300±5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


1個ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

長さ(mm)19.5 寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5 直径(Φmm)5.2 シリーズPR03 定格電力(W)3 許容差±5% 終端スタイルアキシャル テクノロジー金属皮膜
1袋(10個)ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
479 税込527
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電力(W)2 許容差±5% テクノロジー金属皮膜 シリーズPR02 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)3.9(Dia.)×12 長さ(mm)12 直径(Φmm)3.9 仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
75 税込83
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個ほか
300 税込330
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パッケージ/ケースTO-263 許容差±1% テクノロジー厚膜 長さ(mm)10.5
1個ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様0402型FCシリーズ(20 GHzマイクロウェーブ抵抗器). FCシリーズチップ抵抗は、低い内部 リアクタンスで設計されています。 高周波数で、ほぼ純粋な抵抗器として 機能します。. エッジトリムブロック抵抗器 高純度なアルミ製(99.6 %) 低い内部リアクタンス( ;10 mΩ) 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.35 高さ(mm)0.35 奥行(mm)0.5 シリーズFC 定格電力(W)0.05 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+125 パッケージ/ケース0402 温度係数(ppm/℃)±25
1個ほか
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高さ(mm)0.64 パッケージ/ケース0805 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±0.2
1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃ 長さ(mm)9.14 寸法(mm)9.144×9.398×0.635 高さ(mm)0.64 奥行(mm)9.4 シリーズCSM 定格電力(W)3 動作温度範囲(℃)-65~+170 パッケージ/ケース3637 テクノロジーメタルストリップ
1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器
1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)