絞り込み
ブランド
- ROHM(39)
- サンハヤト(2)
- ABRACON(296)
- BOURNS(260)
- Ecliptek(55)
- EPCOS(39)
- IQD(43)
- KINGBRIGHT(74)
- KOA(431)
- KYOCERA AVX(59)
- MURATA(村田製作所)(95)
- Panasonic(パナソニック)(1,829)
- RS PRO(218)
- TDK(47)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(735)
- TRACO POWER(111)
- VISHAY(688)
- WURTH ELEKTRONIK(128)
- YAGEO(1,031)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3,315)
商品レビュー
- 以上(19)
- 以上(19)
- 以上(21)
- 以上(21)
価格
- 1,500円以下(3,913)
- 1,500-10,000円(1,455)
- 10,000-50,000円(822)
- 50,000-100,000円(379)
- 100,000円以上(295)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

Arduino Uno SMD
Arduino¥6,198税込¥6,8181台当日出荷フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz種類工作キット入力電圧(V)7~12(推奨)メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V
CRYSTAL 16.0000MHZ SMD
EPSON¥129税込¥1421個3日以内出荷タイプMHz水晶周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
マイクロUSB(メス SMD)
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷表面実装タイプのマイクロUSB(5pinタイプB)のメス・コネクタ(ジャック)です。 基板への実装及びケーブル接続時は、はんだ付けします。材質ハウジング:高耐熱プラスチック(UL94V-0)、ターミナル:銅/金メッキ シェル:銅/スズメッキ定格電流(A)1.8max(pin1、5) その他pinは1max動作温度-25℃~85℃
ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)
サンハヤト¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD
EPSON¥429税込¥4721個3日以内出荷電圧(V)供給/5出力CMOS周波数安定性/±100ppm機能イネーブル/ディスエーブル電流(mA)供給(最大)/28周波数(MHz)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)
サンハヤト¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ
LINKMAN¥249税込¥2741個5日以内出荷仕様●定格電圧:10V●静電容量:470μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-62
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ
LINKMAN¥86税込¥951個5日以内出荷仕様●定格電圧:10V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-54
SMD信号系インダクター 1μH
TDK¥84税込¥921個3日以内出荷寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】10MHz直流抵抗(max)0.50Ω定格電流(max)50mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q35min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数120MHz(min)インダクタンス(μH)1
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm
CREE¥96税込¥1061個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd
CREE¥66税込¥731個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
SMDレジスタ 2016 0.03W
VISHAY¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2016●許容差:5%●定格電力:0.03Wアズワン品番65-7177-06
CLM1Bシリーズ SMD LED 青
CREE¥79税込¥871個5日以内出荷仕様●種別:-●色:青●電圧[V]:3.0V●電流[A]:35mA●消費電力[W]:129.5W●パッケージ:-●呼び寸法:-●光度[cd]:500mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:450nm●波長(max)[nm]:475nm●視野角[°]:-●長さor径:3.2mm●幅:2.8mm●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2217-39
チップSMD タンタルコンデンサー 150μF
KYOCERA AVX¥859税込¥9451個5日以内出荷仕様●種別:-●誘電体:タンタル電解●静電容量:150μF●定格電圧(DC):6.3V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:表面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:-●種別:-●底面幅:-●高さ:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2021-98
ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin SMD 表面実装
ON SEMICONDUCTOR¥969税込¥1,0661袋(5個)当日出荷仕様出力デバイス = フォトトランジスタ標準上昇時間 = 20μs標準降下時間 = 20μsチャンネル数 = 1ピン数 = 4実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMD寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 3.6mm最高動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃幅 = 2.9mm動作温度レンジ = -40 → +85℃反射型フォトインタラプタ. フォトトランジスタ出力付き反射型 エミッタとディテクタの向きが同じ 小型 誤検出を最小限度に抑える可視光ブロック 光学IC (GP2A231LRSAF)、TTL直接接続に対応RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 25MHz, 4-Pin SMD
ABRACON¥299,800税込¥329,7801セット(1000個)7日以内出荷オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = LVCMOS。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ
LINKMAN¥119税込¥1311個5日以内出荷仕様●定格電圧:16V●静電容量:47μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-64
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP
KOA¥159税込¥1751袋(100個)当日出荷AEC-Q200準拠。0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属シリーズRK73H許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
XTAL OSC XO CMOS SMD SG8002シリーズ
EPSON¥389税込¥4281個5日以内出荷水晶振動子 SG8002JA32MPHC SEIKO_EPSON製を販売します。仕様●周波数:32.000MHz●機能:イネーブル/ディスエーブル●出力:CMOS●電圧-供給:5V●周波数安定性:±100ppm●動作温度:-20℃~70℃●電流-供給(最大):45mA●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:4-SOJ、5.08mmピッチアズワン品番67-0355-12
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M) RK73Z2BTTD
KOA¥309税込¥3401袋(100個)当日出荷AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73Z許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
SMD信号系インダクター 0.47μH
TDK¥84税込¥921個3日以内出荷寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】25MHz直流抵抗(max)0.95Ω定格電流(max)100mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q15min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数190MHz(min)インダクタンス(μH)0.47
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥789税込¥8681袋(10個)翌々日出荷標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ICソケット 68極 SMD
RS PRO¥5,198税込¥5,7181セット(19個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ = SMDオス/メス = メス極数 = 68コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 100.0 V結線方法 = はんだハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W
VISHAY¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W
VISHAY¥749税込¥8241個7日以内出荷Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6946-91
SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W
VISHAY¥759税込¥8351個7日以内出荷Vitelec TNPU シリーズ 4.99k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6947-74
SMDレジスタ 0603 1608M 0.1W
VISHAY¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.1W
LED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥2,298税込¥2,5281袋(25個)当日出荷仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-34
IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD
IQD¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF高さ(mm)2出力レベルHCMOS出力周波数10 → 40 秒MHz最大供給電圧(V)3.3周波数偏差(ppm)±0.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ
LINKMAN¥248税込¥2731個5日以内出荷仕様●定格電圧:25V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-56
...






























![チップSMD タンタルコンデンサ 10V 220uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707007-251222-02.jpg)