検出・センサ :「計測器」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器 仕様傾斜・電池タイプ 使用温度範囲(℃)-10~70 耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上 接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性100,000回以上 機能動作単極単投 保管温度範囲(℃)-25~85 電流容量0.1A 12V DC 絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷