検出・センサ :「安全シール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ターコイズスイッチ(IP67)。ターコイズブルーシールスイッチ、過酷な環境で高い耐久性 スイッチ機構は超音波延伸加工で完全シールド 2色成形エラストマテクノロジー、業界初 等級保護: IP67。端子タイプの端子には適用されません。
仕様コード番号:352-5170 アクチュエータの種類ピン押釦 端子形状リード線付き下出し 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-40~85 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6~8V1A電圧降下法による) 操作力(N)(最大)0.98 取付ピッチ(mm)M2.3:9.5 接触形式切換型 定格抵抗負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.4 定格誘導負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.05 最大開閉頻度(回/分)120 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])M1.2:0.098以下、M2.3/M3:0.29以下 アズワン品番65-7839-43 動作までの動きPT(最大)0.6mm 動作位置OP(mm)8.4±0.3 動作後の動き(OT)(最小)0.4mm 応差の動き(MD)(最大)0.1mm 耐電圧(V)非連続端子間AC1000/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間 ターミナルタイプスルーホール リリース力(N)(最小)0.15 許容操作速度(m/s)0.001~0.5 材質(接点)AgNi合金 機械的寿命(万回)500以上 電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
789 税込868
7日以内出荷