検出・センサ :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。 種類センサ連動ユニット 端子ねじM3.5 端子(幅)7.6mm 消費電流(mA)3 使用周囲温度(℃)-10~60 使用周囲湿度45~85%RH 使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 ) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7 モジュールJIS協約形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96 材質(端子)黄銅(Snメッキ) 材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂 端子幅(mm)7.6 材質(端子ねじ) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。 種類センサ連動ユニット 端子ねじM3.5 端子(幅)7.6mm 消費電流(mA)3 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度45~85%RH 使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7 モジュールJIS協約形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96 材質(端子)黄銅(Snメッキ) 外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70 材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂 端子幅(mm)7.6 材質(端子ねじ) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)