13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
接点数1NO(ノーマルオープン) 保護構造IP67(IEC 規格) 電源3相 200V 接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下 耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+80 動作時間0.8ms以下 復帰時間0.05ms以下 定格使用電流(A)0.5 機種経済形スイッチ 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間) 定格通電電流(A)2.5 応差1~14mm(垂直動作) 機械的寿命1000万回以上 動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27 定格使用電圧(V)AC/DC220 スイッチオン抵抗(mΩ)200以下 使用周囲湿度(%RH)45~95 定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷 接続構造ケーブル引出し
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続) 耐電圧AC2500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5~60 耐衝撃(m/s2)200 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 開閉頻度(回/時)連続使用3000 機械的寿命1000万回以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格投入電流(A)50 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 規格) 耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V 絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+80 機械的耐久性1000万回 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 機械的耐久性1000万回 耐衝撃(m/s2)300 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類アンプ内蔵型 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)30 光色 ヘッド形状 保護構造IP66(IEC規格) 材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間 接続方式コード引き出し式(標準1m付) 標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上 定格使用電圧(V)DC10~30(リップルのピークもこの範囲内のこと) 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて) 耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間 耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回 使用周囲湿度動作時35~85%RHただし結露なきこと、保管時35~95%RH 表示灯出力表示(赤色LED) 使用周囲温度(℃)動作時-25~+55ただし氷結なきこと、保管時-30~+70
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 規格) アクチュエータの種類ロッドレバー形 耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V 絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+80 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷) 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 接点部スナップアクション形 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 規格) アクチュエータの種類ローラプランジャ形 耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V 絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+80 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷) 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 接点部スナップアクション形 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサ形状角型 保護構造IP67(IEC 規格) 定格使用電圧(V)AC、DC220以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガーにて) リード線(m)1(標準) 耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間 耐衝撃(耐久)300 使用周囲湿度45~95%RH 動作時間(ms)1~2 復帰時間(ms)約0.5
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
21日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
タイプ逆ローラ形 許容電流(A)10(連続) 耐電圧AC2500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5~+60 耐衝撃(m/s2)200 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 開閉頻度(回/時)連続使用3000 機械的寿命1000万回以上 ケースの有無 定格投入電流(A)50 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC 規格) アクチュエータの種類プッシュプランジャ形 絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+80 機械的耐久性1000万回 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 使用周囲湿度(%RH)95以下
1個
3,898 税込4,288
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクト素子とマグネット素子を一体化 検出体だけで検出可能 取付がフリー(短軸操作と長軸操作の区別が不要)
保護構造IP67(IEC 規格) 電源3相 200V 接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下 耐電圧(耐アース間)AC1500V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)耐アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+80 接触抵抗(mΩ)(接点)200 動作時間(接点)0.8ms以下 復帰時間0.05ms以下 機種一体形 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間) 定格通電電流(A)2.5 応差1~5.5mm(垂直動作) 機械的寿命1000万回以上 定格使用電圧(V)AC/DC220以下 使用周囲湿度(%RH)45~95 接点バウンス時間0.5ms以下
1個
5,598 税込6,158
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)