絞り込み
ブランド
- SAIA-BURGESS
- モノタロウ(3)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- azbil(旧:山武)(295)
- BOURNS(104)
- BULGIN(102)
- CHINO(チノー)(126)
- IDEC(和泉電気)(128)
- omron(オムロン)(1,088)
- RS PRO(693)
- SICK(357)
- SIEMENS(494)
- TELEMECANIQUE SENSORS(379)
- アサ電子工業(232)
- オムロンヘルスケア(140)
- ハネウェル(104)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(345)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(143)
- 岩田製作所(254)
- 渡辺電機工業(316)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ
SAIA-BURGESS¥75,980税込¥83,5781袋(200個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ: ヒンジレバー●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 5 A @ 250 V ac●接点構成: CO●IP保護等級: IP40●操作力: 0.59 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 金、銀●機械的寿命: 5×10^6Operations●リリース力: 0.08N●動作温度範囲: -40 → +85℃●UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応