絞り込み
ブランド
- SAIA-BURGESS
- モノタロウ(1)
- Aratas(旧:omron)(51)
- BULGIN(5)
- HAKKO(白光)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- honeywell(11)
- omron(オムロン)(97)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Pizzato(5)
- RS PRO(39)
- SIEMENS(1)
- SPARKFUN(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- Zippy(16)
- アサ電子工業(1)
- アズワン(4)
- エスコ(6)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- ハネウェル(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ
SAIA-BURGESS¥75,980税込¥83,5781袋(200個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ: ヒンジレバー●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 5 A @ 250 V ac●接点構成: CO●IP保護等級: IP40●操作力: 0.59 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 金、銀●機械的寿命: 5×10^6Operations●リリース力: 0.08N●動作温度範囲: -40 → +85℃●UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応