検出・センサ :「スミ」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique OsiSense XZBWワイヤレストランスミッタ / レシーバ. Telemecanique Lesswire XZBWシリーズのワイヤレストランスミッタ / レシーバは、多様なセンサとの併用向けです。 このシリーズには、2.4 GHzの無線伝送を介して通信するトランスミットとレシーバが含まれています。 ケーブル配線を削減することで、配線 / 配線のメンテナンスが物理的又は経済的に不可能な用途に適しています。 ユニバーサルM12コネクタ入力を装備したXZBWシリーズは、あらゆるPNP / NPNセンサとリミットスイッチに対応します。. 用途情報. XZBWトランスミッタは、ユニバーサルM12コネクタを介して付属のセンサに電力を供給します。 センサ信号をXZBWレシーバに送信した後、センサに確認応答を返信します。 各トランスミッタはユニークな識別コードを備えているので、管理を最適化できます。 このコードを実装するため、レシーバで簡単なティーチシーケンスを実行できます。. 特長と利点:. 2台のトランスミッタと1台のレシーバをペアで使用可能 ケーブル配線を削減し、設定が簡単 信頼性の高い、リアルタイム接続 トランスミッタはM12のコネクタ入力を搭載 最長100 mのフリーフィールド無線範囲、代表的な産業環境の無線範囲は最長25 m
仕様種類 = ワイヤレストランスミッタ併用可能製品 = マルチセンサ、OsiSense XCKWワイヤレス / バッテリレスリミットスイッチシリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Telemecanique OsiSense XZBWワイヤレストランスミッタ / レシーバ. Telemecanique Lesswire XZBWシリーズのワイヤレストランスミッタ / レシーバは、多様なセンサとの併用向けです。 このシリーズには、2.4 GHzの無線伝送を介して通信するトランスミットとレシーバが含まれています。 ケーブル配線を削減することで、配線 / 配線のメンテナンスが物理的又は経済的に不可能な用途に適しています。 ユニバーサルM12コネクタ入力を装備したXZBWシリーズは、あらゆるPNP / NPNセンサとリミットスイッチに対応します。. 用途情報. XZBWトランスミッタは、ユニバーサルM12コネクタを介して付属のセンサに電力を供給します。 センサ信号をXZBWレシーバに送信した後、センサに確認応答を返信します。 各トランスミッタはユニークな識別コードを備えているので、管理を最適化できます。 このコードを実装するため、レシーバで簡単なティーチシーケンスを実行できます。. 特長と利点:. 2台のトランスミッタと1台のレシーバをペアで使用可能 ケーブル配線を削減し、設定が簡単 信頼性の高い、リアルタイム接続 トランスミッタはM12のコネクタ入力を搭載 最長100 mのフリーフィールド無線範囲、代表的な産業環境の無線範囲は最長25 m
仕様種類 = プログラム可能なレシーバ併用可能製品 = OsiSense XCKWワイヤレス / バッテリレスリミットスイッチ、ワイヤレス無線通信シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、保護された高さの 760mm の 75 本の光ビームを照射できます PFHD の信頼性データは、 2 x 10 - I です
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、保護高が 1510 mm の 76 本のビームが生成されます。PFHD の信頼性データは、 1.78 x 10 インチです。ビル管理に役立ちます 電源の監視と制御機能を備えています
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSLビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。このトランスミッタレシーバシステムは、 1060 mm の保護高さで 105 本の光ビームを生成します。PFHD の信頼性データは、 2.49 x 10 - 2 です。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSLビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、 135 本の光ビームが生成され、保護高さは 1.60 mm です。PFHD の信頼性データは、 2.98 x 10 - I ですスタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、 90 本の光ビームが保護高 910 mm に作成されます。PFHD の信頼性データは、 2.24 x 10 インチです。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、保護高さ 1.60 mm の 68 本の光ビームを作成します。PFHD の信頼性データは、 1.67 x 10 倍です。スタンドアロンセンサとして使用することも(セーフティ制御ユニットを使用しない場合など)、適切な安全制御ユニットと併用することもできます。アルミケースを備え、一体型 LED がローカル信号として機能し、デバイスのステータスを明確に表示します
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、 120 本の光ビームが保護高さ 1210 mm となります。PFHD の信頼性データは、 2.73 x 10 - 2 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます。スタンドアロンセンサとして使用することも(セーフティ制御ユニットなしで)、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます。動作温度範囲は -20 → +55 ° C です。また、配線で検出距離は 0 → 3 m 又は 1 → 6 m を選択できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619,800 税込681,780
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1781 アズワン品番65-7332-12
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

SchneiderElectricXUシリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ/エスカレータ、食品/飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション(BGS)、極性化反射、レーザー反射/スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な4つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送Wavelengthに応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック視線タイプアキシャル出力信号ディスクリートの種類供給回路タイプDC配線技術:3線ディスクリート出力機能:1NOケーブル長:5mエミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU アズワン品番65-7332-45
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 放射赤レーザー偏光反射クラス 1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1803 アズワン品番65-7330-29
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 5 線 ディスクリート出力機能: 1 C/O 電気接続ケーブル ケーブル長2 m 放射赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:750 mm●出力タイプ:ディスクリート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1801 アズワン品番65-7331-27
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1788 アズワン品番65-7307-49
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力タイプ PNP ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1774 アズワン品番65-7330-66
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長2 m エミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1765 アズワン品番65-7332-22
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。センサ設計ミニチュア 検出システムマルチモード 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散 赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き 赤外線スルービーム 赤い偏光反射
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:マルチモード●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1804 アズワン品番65-7329-71
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。このトランスミッタレシーバシステムは、保護高 260 mm の 13 本の光ビームを照射します。PFHD の信頼性データは、 8.06 x 10 - 「見る」 1 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます。2 つのソリッドステート PNP セーフティ出力( OSSD )を備え、 EN/IEC61496-1 、 EN/IEC61496-2 に準拠して、カテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 SIL 3 に適合しています。動作温度範囲は、 -30 → +55 ° C の範囲で、配線により検出距離は 0 → 4 m 又は 0 → 12 m を選択可能です。材質 - フロントパネル:ポリカーボネート エンドキャップ:ポリプロピレン ケース:アルミニウム
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷