Schneider Electric リミットスイッチ XCLJ は、赤色ボディスチール製のプラスチック製ローラーレバー - NC / NC 低速コンタクトで構成されています。動作ヘッドの移動 - 回転式オペレータ - スプリングリターンローラーレバーメタル
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スローブレーク
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチ XCLJ は、赤色ボディスチール製のプラスチック製ローラーレバー - NC / NC 低速コンタクトで構成されています。動作ヘッドの移動 - 回転式オペレータ - スプリングリターンローラーレバーメタル
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:500V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1352
アズワン品番65-7813-63
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
OsiSense XCリミットスイッチヘッド。Telemecanique OsiSense XCシリーズのリミットスイッチヘッドは、プラスチック又は金属製ボディのXCシリーズリミットスイッチ向けの製品です。さまざまな用途に合わせて幅広いアクチュエータヘッドが用意されています。
仕様●種類:シリコンブーツ付きメタルエンドプランジャ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:125-8482
アズワン品番65-7836-52
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZC2J は、 OsiSense XC に属し、プラグインボディタイプです。スクリュークランプ端子を備えています。MERCURY フリー:はい
仕様IP保護等級 = IP65材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense リミットスイッチは、熱可塑性スプリングリターンローラーレバーを備え、巻き上げや機械的なハンドリングの用途に使用されます。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP54材質 = メタル
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ローラーレバー付きで、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップ加工エントリと 2 極を備えています。特にコンベアベルトのシフト監視に使用されます。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP40、IP65材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ロータリヘッドとステーを備えたクロスロッドレバー金属製角型ロッド 6 mm は、巻き上げや機械加工の用途に使用されます。2 x ( 1 NC + 1 NO )のコンタクト構成です。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
仕様回路 = 双極IP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKSシリーズ = ZCKDリミットスイッチヘッド Zckd - メタルエンドプランジャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense Z シリーズに属し、固定ボディタイプです。M20 x 1.5 ケーブルグランド用のエントリタップ x 1 を備えています。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ロータリヘッドとステーを備えたクロスロッドレバー金属製角型ロッド 6 mm は、巻き上げや機械加工の用途に使用されます。MERCURY フリーはい
仕様通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチボディは、固定ボディタイプで、 M20 x 1.5 ケーブルグランド用のエントリタップ 1 つと 2 極を備えています。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチプラグインボディは、 2 x NC スナップアクションコンタクトと M20 x 1.5 ケーブルグランド用の 1 エントリタップを備えています。XCKD 、 XCKP 、 XCKT シリーズの任意のヘッド、アクチュエータ、又はコネクタと組み合わせることができます。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチボディは、スナップ式で、 2 極とねじクランプ端子を備えています。XCKD 、 XCKP 、 XCKT シリーズの任意のヘッド、アクチュエータ、又はコネクタと組み合わせることができます。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NC電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
Schneider XCKMR リミットスイッチは、反転ロータリヘッドとスローブレーク動作を備え、 2 x ( 2 NC )のコンタクトタイプと構成を備え、ミディアムデューティ用途で使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠) IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
Schneider ZC2J リミットスイッチプラグインボディは、単極構成で、厳しい環境やヘビーデューティサービスに対応しています。IP 保護等級: IP65 IK08 の保護等級。
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Schneider XCR リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 2 x ( 1 NC + 1 NO )の構成になっています。巻き上げや機械的ハンドリングの用途に使用されます。IP 等級の保護: IEC60529 準拠の IP65
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
Schneider XCKJ リミットスイッチは、スチールローラーレバーを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 300V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ローラーレバー付きで、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップエントリが 1 つあり、コンベアベルトのシフト監視に使用されます。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP40、IP65材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、固定ボディタイプで、スローブレークコンタクト動作を備えています。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 60V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 2 極と銀めっきのコンタクト材質があります。製品の互換性 = XCKS コンタクト絶縁型: = Za Green Premium 製品 水銀不使用
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチプラグインボディは、定格動作電流 3 A @ 240 V ac で、 2 極に銀めっきコンタクトを備えています。電気接続用のねじクランプ端子と PG13.5 ケーブルグランド用のエントリタップ 1 個が付属しています。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。2 極と 1 エントリタップの M20 x 1.5 ケーブルグランド用です。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense リミットスイッチボディは、固定ボディタイプでコンタクトタイプと 1 C/O の構成を備え、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップ付きエントリが 1 つあります。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチボディは、 M20 x 1.5 ケーブルグランド用のタップ加工 3 エントリを備え、コンタクトタイプは 2 NC + 1 NO の構成ですMERCURY フリーはい
仕様通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
Schneider ZC2J リミットスイッチプラグインの本体部分です。過酷な環境及びヘビーデューティサービスに特化しています。IP 保護等級: IP65 IK08 の保護等級。
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Schneider ZC2J リミットスイッチプラグイン本体は、単極式で、爆発の危険性がある環境で使用できます。IP 保護等級: IP65 IK08 の保護等級。
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 4A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
Schneider Electric セットには、カバー 1 枚とインジケータライトモジュール 1 個が含まれており、 XCKJ リミットスイッチシリーズに属します。これはプラグイン ZCKJ 本体用の独立した部品です。インジケータモジュールには、 2 個の LED ( 24 V dc )が搭載されていますMERCURY フリーはい
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 50V駆動タイプ = スナップアクションこの
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチボディは、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップ付きエントリを 1 つ備えています。XC2J 製品には、最高 120 ° C の高温用途向けに設計されたリミットスイッチ製品が含まれていますMERCURY フリーはい
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、スプリングリターン式ロータリヘッドを備え、 OsiSense XC に属します。2 極と 1 エントリタップで M20 x 1.5 ケーブルグランドに対応しています。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKM は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。M20 x 1.5 ケーブルグランド用にタップ加工された 3 つのエントリと 2 極を備えています。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。