回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:81.55mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1887
アズワン品番65-7335-88
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバー、 Zamak のボディとヘッド、 M20 のケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1 、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50,000. である。また、 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 300V駆動タイプ = スローブレーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、スチール製ローラーレバー、 Zamak のボディとヘッド、 2 m の配線済みの製品を備えています。常時開コンタクト x 2 、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50 、 000 、 000 です。 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチレバー XCRZ は、 OsiSense XC に属し、 6 mm の角型金属ロッドを備えています。動作時の周囲温度 :-25 ~ 70 ° C
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRA 、 XCRBシリーズ = OsiSense XC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、金属製エンドプランジャ、Zamak ボディ、ヘッドの各製品を、ケーブル配線済みの 5 m の位置に収めています。常時開コンタクト x 1、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 000 です。また、EN/ISO14119、EN/IEC60204-1、EN/IEC60947-5-1、UL508、CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66, IP67、IP68●材質:メタル●最大AC電圧:400V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1367
アズワン品番65-7829-96
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバー、Zamak のボディとヘッド、M20 のケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50,000。である。また、EN/ISO14119、EN/IEC60204-1、EN/IEC60947-5-1、UL508、CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:6A●材質:メタル●最大AC電圧:300V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1354
アズワン品番65-7829-94
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、金属製エンドプランジャ、 Zamak ボディ、ヘッドの各製品を、ケーブル配線済みの 5 m の位置に収めています。常時開コンタクト x 1 、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 000 です。また、 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スローブレーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、 120 本の光ビームが保護高さ 1210 mm となります。PFHD の信頼性データは、 2.73 x 10 - 2 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます。スタンドアロンセンサとして使用することも(セーフティ制御ユニットなしで)、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます。動作温度範囲は -20 → +55 ° C です。また、配線で検出距離は 0 → 3 m 又は 1 → 6 m を選択できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、スチール製ローラープランジャ、 Zamak ボディ及びヘッド、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリを備えています。通常開コンタクト x 1 、常時閉スナップ動作コンタクト x 2 を備え、 EN / ISO14119 、 EN / IEC60204-1 、 EN / IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも準拠しています。B10d の信頼性データは 50000 000 回です。 IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 300V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズシングルストランドプラスチック製光ファイバ(エンドフィッティングなしセンサ用)は、スルービーム検出システムを採用し、ケーブル長は 10 m です。汎用用途で使用されます。動作時の周囲温度 :-25 ~ +60 ° C保管時: -40 ~ +80 ° C 耐振動性: 7 gn 、振幅 ± 1.5 mm ( f = 10 → 55 Hz )、 IEC60068-2-6 に準拠 耐衝撃性: 30 gn 、持続時間: 11 ms 、 IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE
仕様アクセサリタイプ = 光ファイバ使用用途 = XU シリーズ光電センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
Telemecanique Sensors XCMD2115L5 OsiSence XC ミニチュア XCMD リミットスイッチTelemecanique の産業用途向けの国際標準ミニチュアリミットスイッチです。XCMD Limit サイトは、スペースが限られている過酷な環境での作業に最適です。安全用途に最適なスナップ式アクションモデルが付属した、汚れたやすい開口部コンタクトを備えています。特長と利点:OsiSense XC リミットスイッチ XCMD - ミニチュアデザイン。 固定ボディ 回転ヘッド。 ヘッドとボディは Zamak 製です。 ボディによって固定される。 スプリングリターンローラーレバー熱可塑性樹脂。 スナップアクションコンタクト。 取り外し可能なケーブルコネクタ。 5 m ケーブル。 確実な開動作。 [Ui] 定格絶縁電圧: UL508 に準拠した 300 V 汚染度 3 、 IEC60947-5-1 に準拠した 400 V 汚染度 3 、 CSA C22.2 No 14 に準拠した 300 V 汚染度 3 。 機械的耐久性 10000000 回 IK06 は EN62262 に準拠しています
仕様通常端子構成:1 NC / 1 NO
材質タンク合金 Zinc Alloy
長さ(mm)50
幅(mm)30
シリーズOsiSense XC
深さ(mm)16
保護等級IP66, IP67、 IP68
駆動方式スナップアクション
回路回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloyシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm深さ = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、ロータリヘッドと 2 極を備え、ライト ミディアムデューティの用途に使用します。IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC+1 NO の構成があります。爆発性雰囲気で使用します。IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成で、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67, IP69(IP69K)電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、スチールローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティ用途で使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。ライト ミディアムデューティの用途に使用しますIP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IP67保持でIEC60529に準拠 IK 保護等級: IK06 は EN50102 に準拠しています。
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
Schneider Electric XCSPL 安全リミットスイッチは、ステンレススチール製タレットヘッド回転エルボ型埋込型レバーを備え、右側に操作コンタクト、二重絶縁プラスチック製エンクロージャ、 M16 ケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1 、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 1 を備えています。また、 EN / ISO14119 、 EN / IEC60204-1 、 EN / IEC60947-5-1 、 EN / IEC60947-5-4 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格です。B10d の信頼性データは 5 、 000 、 000 等級の保護性能を備え、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スローブレーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088。XCSMP安全インターロックスイッチ。XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシ
仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:XCSMP安全スイッチ●コード番号:814-7043
アズワン品番65-7842-24
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成で、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、プランジャヘッドを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
Schneider XCKJ リミットスイッチは、熱可塑性丸型ロッドレバーを備え、単極でヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
Schneider XC2-J リミットスイッチはスチール製の角型ロッドレバーを備え、単極で非常に過酷なマテハン用途に使用できます。IEC60529 準拠の IP65 IP657 は NF C 20-010 に適合 保護等級: IK08 。
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65、 IP657電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、ローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティ用途に使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
Schneider XCR リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 x ( 1 NC + 1 NO )の構成になっています。巻き上げや機械的ハンドリングの用途に使用されます。IP 等級の保護: IEC60529 準拠の IP65
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備えており、スローブレークコンタクト操作を実現します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
Schneider XCKJ リミットスイッチは、スチールローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 C/O の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Schneider XCKJ リミットスイッチは、スチールローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 1 C/O の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Schneider XCKJ リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = 操作レバーなしのスプリングリターン回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Schneider XCKJ リミットスイッチは、熱可塑性丸型ロッドレバーを備え、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
Schneider XCKJ リミットスイッチは、熱可塑性丸型ロッドレバーを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC+1 NO の構成があります。ミディアムデューティの用途に使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 600V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、コンタクトタイプと 2 NC+1 NO の構成のエラストマブーツ付きプランジャを備えています。ミディアムデューティの用途で使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
Schneider XCKMR リミットスイッチは、反転ロータリヘッドとスローブレーク動作を備え、 2 x ( 2 NC )のコンタクトタイプと構成を備え、ミディアムデューティ用途で使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠) IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバーを備え、スローブレークコンタクト操作を実現し、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成を備えています。ミディアムデューティの用途に使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。