検出・センサ :「拡散器」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む) 光源赤色LED 応答時間0.5ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて) 保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力) 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間 耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下 応答時間0.5ms以下 使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。) 質量(g)(コード含む)約50 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯) 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む) 光源可視光半導体レーザ655nm 制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間0.25ms以下 最大出力3mW 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上 使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 寿命レーザ:約50000時間(50℃にて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 レーザークラスJIS/IEC クラス1 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1,000 1分間
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み5mm薄形光電センサ、サイドビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下 付属品取付ネジ(M2×12) 質量(g)投光器・受光器ともに約20 種類透過形 保護構造IP67(IEC規格) 検出距離(mm)400 材質(ケース)ポリカーボネート 接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長) 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下 応答時間0.25ms以下 消費電流(mA)投光器/14以下、受光器/16以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間 使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備 検出物体Φ1.0mm(400mmにて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 ねじ締付トルク(N・m)0.15以下 耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下 付属品取付ネジ(M2×12) 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)ポリカーボネート 接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長) 電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下 応答時間0.5ms以下 使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング