1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入力パルス:無電圧接点またはオープンコレクタ信号(負担DC12V 10mA、パルス幅30ms以上) 出力第1合成出力(A+B/A-B/A)[C1A-C1B〔無電圧接点、接点容量AC110V 0.1A DC100V 0.1A、漏れ電流AC110V時15μA、オン抵抗12Ω以下DC110V時1μA〕C10-C11〔オープンコレクタ(出力電流IOL 30mAコレクタ・エミッタ間耐電圧 VCE 35V)〕]第2合成出力(B)[C2A-C2B〔無電圧接点、接点容量AC110V 0.1A DC110V 0.1A、漏れ電流AC110V時15μA、オン抵抗12Ω以下DC110V時1μA〕]出力パルス[パルス幅100~150ms、最小パルス間隔250ms、最大出力パルス数 14400パルス/時] 温度範囲(℃)-10~45(日平均使用温度35以下) 耐電圧AC1500V 1分間(出力・補助電源とE端子間)AC500V 1分間(入力とE端子間) 使用湿度範囲90%RH以下(但し、結露しないこと) 消費電力(VA)5 補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz共用 入力回路数最大8回路(4回路減算設定可能)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷