電源電圧DC電圧
コネクタM12 (ソケット-Female)、M12 (プラグ-Male)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧DC電圧
コネクタM8 (ソケット-Female)、4線
RoHS指令(10物質対応)対応
検出体が一般構造用銅(SS275、SM45C)でない場合、ターゲット(TG-LPD-T8)を取り付けて使用してください。
材質一般構造用銅SS275
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(21.36MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT
保護構造IP67
検出方式誘導式
電源電圧(V)DC15~30
取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.69MB)
周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT
寸法線形性:± 400μm
保護構造IP67
耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間
検出方式誘導式
本体質量(g)53.5
検出距離(mm)物体:0.5~3.0
接続方法コネクタ型
電源電圧(V)DC15~30
機能位置制御(Positioning)
応答時間≦ 30 ms
使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)
負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω
保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路
使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)
出力仕様DC0-10V/DC4-20mA
検出範囲(mm)103
耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間
取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link
絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型
消費電流≦ 30 mA
耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
1個
¥39,980
税込¥43,978
22日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。