検出・センサ :「エア釘抜き」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0.8バール最大圧力の読み = 1.2バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 6バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 60 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2.5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、流体プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 9 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2.5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B EN387電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = -1バール最大圧力の読み = 5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ナイロン、ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = 0.5出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 7バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 3.5バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷