センサ (3) セーフティスイッチ (9) RFID (1) カテゴリ: 検出・センサブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g) 約70 文字種別 UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1 定格電圧(V) DC24 端子形状 Push-in端子 定格絶縁電圧(V) DC50 保護等級 IP65F/IP67F 最大消費電力(W) 2.4 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 相対湿度 保存:10~95(ただし、結露しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 周囲湿度(%RH) 使用:10~95(ただし、結露しないこと) 通信機能 Modbus TCP Server 突入電流(A) 25以下 周囲温度(℃) 使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min) AC500
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズ M20 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A) 2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
仕様 対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g) 約300 保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格 EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し 有(緑) 機能 ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力 直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル 0.3mm2 以上1.5mm2 以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性 10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 2.5 最大操作頻度 900回/時 コンジット口サイズ M20 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC)
HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
保護構造 IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V) 300 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV) 4(LED、ソレノイド-アース間:1.5) 定格通電電流(A) 10 色(本体) 赤/黒 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
タイプ 標準タイプ 保護構造 IP67(IEC60529) 適合規格 ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V) 表示灯:DC24 定格絶縁電圧(V) 300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 表示灯の有り無し 有(緑) 動作力 直接開路:60N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) ケーブル UL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2 相当/芯) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19) 定格使用電流(A) [メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性 100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性 10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラス Class II(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV) メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5 ケーブル外径(Φmm) 7.6 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) [使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上) 色(本体) 黒 最大操作頻度 900回/時 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:8以上 ソレノイド 有 手動ロック解除KEY 有 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
質量(g) 450 保護構造 IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V) 300 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 耐振動 誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A) 10 色(本体) 黒/赤 ロック機構 スプリングロック 手動ロック解除KEY Key有 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気) 翌日出荷
保護構造 IP65、IP67(IEC 60529) 出力 NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) ケーブル長(m) 2 接続方式 ケーブル 材質(ケース) PBT 電源電圧(V) DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー) (操作)PC 材質(レンズ) PMMA 保存温度範囲(℃) -40~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx) 太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度) 耐衝撃(m/s2 ) 1000(3軸6方向各3回) 動作形態 ライトオン、ダークオン切替式 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz) 10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2 、1サイクル5分、3軸方向各30分) 応答時間(ms) 0.5以下
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
色 - 規格 - スイッチ - 定格入力電圧(V) - 安全規格 - EMC規格 - 耐衝撃(m/s2 ) - USBポート - 回転角度(°) - 対応サイズ(Φmm) - 使用周囲湿度(%RH) - 保存湿度(%RH) - 耐振動(Hz) - 接点定格 -
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
人感センサー SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
照度センサー 日清紡マイクロデバイス 税込 ¥ 92 ¥ 84 バスケットへ