センサ (8) セーフティスイッチ (20) カテゴリ: 検出・センサブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気) 翌日出荷
保護構造 IP65、IP67(IEC 60529) 出力 NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) ケーブル長(m) 2 接続方式 ケーブル 材質(ケース) PBT 電源電圧(V) DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー) (操作)PC 材質(レンズ) PMMA 保存温度範囲(℃) -40~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx) 太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度) 耐衝撃(m/s2 ) 1000(3軸6方向各3回) 動作形態 ライトオン、ダークオン切替式 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz) 10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2 、1サイクル5分、3軸方向各30分) 応答時間(ms) 0.5以下
磁気形 近接スイッチ DPRI形 IDEC(和泉電気) (5件のレビュー) 当日出荷
外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。
小形フラットタイプ。
リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。
外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
センサ形状 角型 検出対象 磁性金属 検出距離(mm) 5 ヘッド形状 角 保護構造 IP65(IEC) 質量(g) 40 最大使用電圧(V) AC/DC100 最大使用電流(A) AC/DC0.25 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH(ただし、結露しないこと) 応答速度 300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下) 接点方式 1a 動作方式 永久磁石およびリードスイッチ組込形 標準検出物体(mm) 30×20×1t、電磁軟鉄板 耐衝撃(m/s2 ) 200以下 リード線 キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m 温度誤差 ±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて) 接触抵抗(Ω) 最大0.35(ケーブル1m を含む) 設定距離(mm) 0~4 誤差(mm) (反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下 スイッチ容量 (AC)10VA、(DC)10W 電気的寿命 2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷) 機械的寿命 1億回以上
HS5D形 安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
色 赤(操作ヘッド色) 保護構造 IP67(IEC60529) 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV) 4 耐振動 誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 色(本体) 黒 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
仕様 対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g) 約300 保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格 EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し 有(緑) 機能 ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力 直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル 0.3mm2 以上1.5mm2 以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性 10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 2.5 最大操作頻度 900回/時 コンジット口サイズ M20 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 91日以内出荷
検出方式 静電容量形 保護構造 IP66(IEC60529) 付属品 取付金具 質量(g) 約275 ケーブル長(m) 2 接続方式 ケーブル ヘッド形状 ネジ型 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) リセット 初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。) ケーブル 3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2 、外径Φ6 検出物体 金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他) 耐振動(耐久) 50m/s2 各方向、各1時間 保存温度範囲(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 応差(ヒステリシス) 15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時) 使用周囲湿度(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 各方向、各10回 標準検出体(mm) 50×50×1、接地した金属板
HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 5日以内出荷
仕様 タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体) PBT 保護構造 IP67(IEC60529) 適合規格 IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証) 定格使用電流 100mA 相対湿度 30~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブル AWG23(0.25mm2 )×4本 保存温度範囲(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作) 100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 感電保護クラス Class II(IEC60536) 汚染度(使用環境) 3 色(本体) 赤 繰返し精度(%) 10以下 定格使用電圧(V) DC24 最大動作周波数(Hz) 150 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 300(11ms)(IEC 60068-2-27)
HS5Dシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
色 黒/赤(操作ヘッド色) 質量(g) 110 タイプ 金属ヘッドタイプ 保護構造 IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V) 300 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV) 4 耐振動 誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A) 10 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC)
HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
質量(g) 450 保護構造 IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V) 300 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 耐振動 誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A) 10 色(本体) 黒/赤 ロック機構 スプリングロック 手動ロック解除KEY Key有 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS7A-DMP形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
仕様 タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体) PBT タイプ 3接点タイプ 保護構造 IP67(IEC 60529) 適合規格 IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証) 定格使用電流 100mA 相対湿度 35~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブル AWG23(0.25mm2 )×6本 保存温度範囲(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作) 100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 電気的耐久性 120万回以上 汚染度(使用環境) 3 色(本体) 赤 保護クラス 絶縁:ClassⅡ(IEC 60536) 繰返し精度(%) 10以下 電圧降下(V) Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き) 定格使用電圧(V) DC24 最大動作周波数(Hz) 150 相対湿度(%RH) 35~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 300(11ms)(IEC 60068-2-27)
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
タイプ 標準タイプ 保護構造 IP67(IEC60529) 適合規格 ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V) 表示灯:DC24 定格絶縁電圧(V) 300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 表示灯の有り無し 有(緑) 動作力 直接開路:60N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) ケーブル UL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2 相当/芯) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19) 定格使用電流(A) [メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性 100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性 10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラス Class II(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV) メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5 ケーブル外径(Φmm) 7.6 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) [使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上) 色(本体) 黒 最大操作頻度 900回/時 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:8以上 ソレノイド 有 手動ロック解除KEY 有 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HE5B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気) ¥ 57,980税込 ¥ 63,778
1セット(10個)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。
機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。
丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付
小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様 端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し) 種別 ゴムカバー付 質量(g) 約9 保護構造 IP65(IEC 60529) 適合規格 IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 接点構成 3ポジションスイッチ:2 端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 125 適合電線(mm2 ) 0.5以下(1本) 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性 ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性 10万回以上 条件付短絡電流 50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV) 1.5 汚染度(使用環境) 2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A) 3 開閉頻度(回/時) 1200 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.29~0.49(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m) 0.29~0.49(ロックナット) 端子強度(N) 20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
HE3B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気) ¥ 47,980~税込 ¥ 52,778~
1セット(10個)
翌々日出荷
接点構成 3ポジションスイッチ:2 仕様 端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し) 適合規格 IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 125 適合電線(mm2 ) 0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 16.7Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性 ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性 10万回以上 条件付短絡電流 50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV) 1.5 汚染度(使用環境) 2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A) 3 開閉頻度(回/時) 1200 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.68~0.88(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m) 0.68~0.88(ロックナット) 定格使用電圧(V) 30/125 端子強度(N) 20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズ M20 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A) 2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HE2B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気) ¥ 59,980~税込 ¥ 65,978~
1セット(10個)
翌々日出荷 から 81日以内出荷
端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 250 適合電線(mm2 ) 0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5 定格通電電流(A) 3 端子強度(N) 20以上
HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
保護構造 IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V) 300 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV) 4(LED、ソレノイド-アース間:1.5) 定格通電電流(A) 10 色(本体) 赤/黒 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
色 - 規格 - スイッチ - 定格入力電圧(V) - 安全規格 - EMC規格 - 耐衝撃(m/s2 ) - USBポート - 回転角度(°) - 対応サイズ(Φmm) - 使用周囲湿度(%RH) - 保存湿度(%RH) - 耐振動(Hz) - 接点定格 -
HS5E-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 3日以内出荷 から 81日以内出荷
質量(g) 680 保護構造 IP65(IEC60529) ケーブル長(m) 5 定格絶縁電圧(V) 250 ノッチ数 2 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5 耐振動 誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 手動ロック解除KEY 有 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
DPRI形 近接スイッチ IDEC(和泉電気) 80日以内出荷
質量(g) 約40 保護構造 IP65(IEC60529) 接点構成 1a 使用周囲温度(℃) -10~50(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A) (出力)AC:max0.25、DC:max0.25 応答周波数(Hz) 300以下(バウンス時間0.4ms以下) 距離設定 0~4 機械的耐久性 1億回以上 電気的耐久性 2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷) 耐衝撃(m/s2 ) 200以下 リード線 キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m 接触抵抗(Ω) 0.35(ケーブル1mを含む) 動作距離(mm) 5 動作形態 永久磁石およびリードスイッチ組込形 スイッチ容量 (出力)AC:10VA、DC:10W 定格使用電圧(V) (出力)AC:max100、DC:max100 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし、結露しないこと) 標準検出体(mm) 30×20×1t、電磁軟鉄板
HE2Gシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
定格絶縁電圧(V) 250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140) 耐振動 誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A) 3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5) コンジット口サイズ M16(コネクタ付属) 端子強度(N) 20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5Eシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 耐振動 誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 3,958 ~ ¥ 3,598 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 94,578 ¥ 85,980