19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇50deg以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
1個
119 税込131
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g)約130~190 使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95
1個
829 税込912
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
特価
96 税込106
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性500万回以上(60回/min) 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
369 税込406
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
1個
特価
179 税込197
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


質量(kg)約0.0104 保護構造IP67 端子種別リード線 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値) 周囲湿度(%RH)95以下 機械的耐久性30万回以上 許容操作速度1mm/s~500mm/s 感電保護クラスClass I 周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと) 端子リード線付 負荷方式一般負荷 動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm 応差の動き(MD)最大1.0mm 耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用) 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下 接点間隔(mm)0.25(標準値)
1個
449 税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバーM3ねじ取りつけ 保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm 機械的耐久性50万回以上(30回/min) 電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min) 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)120 使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて) 振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm
1個
149 税込164
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1000万回以上 最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値) 許容操作速度1mm~0.5m/s 電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅠ(アース線付き) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm)最小2×2
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

omron(オムロン)押ボタンスイ C2U
仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下 保護構造IEC IP00 耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min 絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間 接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において) 許容操作速度1~1000mm/s 耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min) アズワン品番64-3344-18 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm
1個
6,998 税込7,698
当日出荷