検出・センサ :「安全シール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
1個
489 税込538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
369 税込406
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。検出チューブの長さは 100 mm、ケーブルの長さは 2 m です。ケーブルはカプトン材製です。特長と利点曲げ半径は直径の 2 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 0 ℃ ~ 760 ℃ の温度検出用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途
仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+760℃●コード番号:178-8278 アズワン品番65-7311-07
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。感知チューブの長さは 120 mm で、ケーブルは 2 m です。このケーブルはガラス繊維製で、AISI 316 シース素材コーティングが施されています。特長と利点曲げ半径は直径の 3 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 80 ℃ ~ 600 ℃ の範囲で検出された温度用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途
仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+600℃●コード番号:178-8277 アズワン品番65-7310-77
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷