商品豆知識
品名センサ部
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
関連資料セレクションガイド(2.9MB)
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66
接続方式端子台タイプ
材質(ケース)ABS
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)鉄
耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm)
金属面への直接取りつけが可能
付属品調整用ドライバ、取扱説明書
標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1
材質(ケース)耐熱ABS
消費電流(mA)10以下(DC24V時)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路逆接続保護、サージ吸収
設定距離(mm)0~7.5
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)DC10~30
応答周波数(Hz)100
温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下
材質(検出面)耐熱ABS
感度調整11回転ボリウム
表示灯検出表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)
シールド非シールド
応差検出距離の15%以下
出力形式NPN
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時)
検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm
電源の種類直流3線式
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
質量(g)6.3
保護構造IEC規格 IP40
出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6
再現性±0.4%F.S.
材質(ケース)PPS
電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4
保存温度(℃)-40~80
消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下
絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)
出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)
温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.
適合流体空気
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)35~85RH
端子3端子コネクタ
耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)
保存湿度範囲(%RH)35~85
E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。
レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS
電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)
消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)624
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)
応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP40
材質(ケース)ABS
制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
保護構造IEC規格 IP67
アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)
表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
温度特性0.03%F.S./℃
周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz
光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(ケーブル)塩化ビニル
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)本体:3~10、反射板:30
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
光色赤
材質(ボタン)フッ素ゴム
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
保護構造IEC規格IP67
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート
消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)
表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
検出距離(m)1(白画用紙300×300mm)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]
応差検出距離の20%以下
光色赤外線
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)870
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
検出光拡散光
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)
光色赤
発光波長(nm)660
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
消費電流(mA)25以下
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
消費電流(mA)30以下
スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
検出範囲(mm)10~50
周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)
スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)ABS
電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
材質(ナット)ポリアセタール(POM)
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)624
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)
応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。