61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要) セット内容投光器、受光器 ピッチ(mm)(光軸)25 保護構造IP65(IEC60529) シリーズ形F3SJ-A30シリーズ 適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm)5 材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む) 接続設定ツールの接続→可能 材質(キャップ)ABS樹脂 応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70ms コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) 干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED× 耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 発光波長(nm)870 開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション手、腕検出 光源(発光波長)赤外LED 連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない) 安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下) 耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) 最小検出物体(mm)Φ30の不透明体 ソフトウェアバージョンVer.2
1セットほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65 付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(ケース)アルミニウム 分類アブソリュート形 シャフトタイプ 消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
消費電流(mA)25以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM) セット内容投光器、受光器 保護構造IP65(IEC60529) 適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm)5 材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 光源赤外LED 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム 周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz 発光波長(nm)870 開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション手検出 立ち上がり時間(s)電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引 最小検出物体(mm)Φ25
1セットほか
79,980 税込87,978
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM) セット内容投光器、受光器 保護構造IP65(IEC60529) シリーズ形F3SJ-A14シリーズ 適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm)5 材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 光源赤外LED 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz 発光波長(nm)870 開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション指検出 立ち上がり時間(s)電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引 最小検出物体(mm)Φ14
1セットほか
199,800 税込219,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容投光器、受光器 ピッチ(mm)(光軸)15 保護構造IP65(IEC60529) シリーズ形F3SJ-A20シリーズ 適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm)5 材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む) 光源赤外LED 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz 発光波長(nm)870 開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション手検出 安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
1セットほか
94,980 税込104,478
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
用途脚、人体通過検出、存在検知 仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM) セット内容投光器、受光器 保護構造IP65(IEC60529) シリーズ形F3SJ-A55シリーズ レンズ径(Φmm)5 材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 光源赤外LED 制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり) 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 最小検出物体Φ55mmの不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz 発光波長(nm)870 開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 立ち上がり時間(s)電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引 最小検出物体(mm)Φ55
1セットほか
63,980 税込70,378
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

質量(g)約170~230 使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと) 周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%) 保存温度(℃)-25~65 過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回 電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上 保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー) 耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 標高(m)2000以下 動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ 耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形) 雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V 動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において) 使用湿度範囲(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向 耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:256-433 アズワン品番65-7278-08
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:157-7078 アズワン品番65-7310-76
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65) 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル)塩化ビニル 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)本体:3~10、反射板:30 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色) 光色 材質(ボタン)フッ素ゴム 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器。モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず) 質量(g)約170 使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと) 周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%) 定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧] 耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min 定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流] ケース色マンセル 5Y7/1 保存温度(℃)-25~+65 過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回 使用湿度範囲35~85%RH 電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15% 絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上 耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 標高(m)2000m以下 誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10% 接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms) 動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値) 雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V 復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様単相電流リレー 質量(g)約150 保護構造端子部:IP20 適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5 ケース色N1.5 材質(ケース)PC+ABS UL94-V0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90 周波数許容変動50/60Hz±5Hz 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと) 表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤 使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと) 保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) 耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐衝撃性100m/s23軸6方向3回 復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え) 耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引 許容電圧範囲定格電源電圧の85~110% ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59 繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms 耐電圧(V/min)AC2000 動作値想定値の100%動作 復帰値整定範囲:動作値の5~50%
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5) 質量(g)約60(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP65 材質(ケース)SUS303 制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形 応答時間動作・復帰:各0.5ms以下 消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)ポリサルフォン 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下 動作モードしゃ光時ON 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)約20(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 光源赤色発光ダイオード (650 nm) 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 応答時間動作・復帰:各1ms以下 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 最小検出物体Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差(白画用紙)6mm以下 光色 光源(発光波長)赤色(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA)30以下 スポット径Φ2mm(検出距離30mm時) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 検出範囲(mm)10~50 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線) スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時) 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)約35(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP67 コード長さ(m)3 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)(コード)軟質塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時、保存時 : 各35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h 応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時) 材質(検出面)耐熱ABS 周囲温度(℃)動作時 : -10 ~+55、保存時 : -25 ~+70 (ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3 回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25 保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) 標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体 材質(ケース)ABS 応答時間動作・復帰:各10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6) 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)アクリル 消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下 表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色) 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色赤外線 光軸数5光軸 検出幅(mm)100 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下) 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力 応答時間動作・復帰:各50μs以下 スポット径投光:Φ2mm以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整ティーチング方式 動作モードティーチング順序で設定 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)450~700 光源(発光波長)白色LED 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h スポット径(Φmm)投光:2以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)温度警報器 K8DT-TH
17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC253 材質(ケース)PC UL94-V0 設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 61326-1 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 サンプリング周期(ms)100 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)