6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形(非シールド) 接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC12/24V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 漏れ電流(mA)1以下 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
センサ形状ネジ型 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V コード長さ(m)(標準)2 接続方式プリワイヤ(標準コード長2m) 材質(スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ 使用温度範囲(℃)-25~70 使用電圧範囲(V)DC10~30 制御出力開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA)0.55以下 耐衝撃(m/s2)980 X・Y・Z各方向 10回 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 出力直流2線式 タイプ有極性タイプ 材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ) 材質(検出面)PBT樹脂(スイッチ) 材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ) 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格) 接続方式プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC 12/24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯出力時赤色点灯 応差動作距離の10%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1個ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個ほか
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V コード長さ(m)0.3 接続方式プリワイヤコネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 使用電圧範囲(V)DC10~30 制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA)0.55以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 応差動作距離の15%以下 特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振 仕様シリンダ形直流2線式 タイプ有極性 電源電圧(V)DC 12/24 材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ 材質(検出面)PBT樹脂 材質(コンタクト)黄銅金メッキ 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)