絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- モノタロウ(3)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- azbil(旧:山武)(299)
- BOURNS(108)
- BULGIN(95)
- CHINO(チノー)(126)
- IDEC(和泉電気)(128)
- MG(旧エム・システム技研)(102)
- omron(オムロン)(1,054)
- RS PRO(903)
- SICK(170)
- SIEMENS(484)
- TELEMECANIQUE SENSORS(796)
- アサ電子工業(232)
- オムロンヘルスケア(113)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(345)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(141)
- 岩田製作所(254)
- 渡辺電機工業(316)
- ブランドをもっと見る

投受光器ビームセンサー
鎌田信号機¥129,800~税込¥142,780~1組31日以内出荷保護構造IP23定格電圧(V)DC24±10%消費電力約3VA以下接続方法受光器:コード式(5芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m投光器:コード式(2芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m出力接点1C(容量AC250V-1A DC30V-2A)照度(Lx)使用周囲/3,500以下塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)検出物体Φ20mm以上の不透明体使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)検出距離(m)屋内:0~10(ただし、結露及び氷結しないこと)屋外:0~7(ただし、結露及び氷結しないこと)動作遮光時 ON(赤色LED)設置条件屋内及び屋外、受光器本体のレンズに太陽光線等が直接当たらない場所応答時間(ms)約10以下
レーザーセンサー
鎌田信号機¥329,800~税込¥362,780~1個31日以内出荷消費電力(W)5以下定格電圧(V)DC24±10%使用温度(℃)-10~40最大電流(A)1.8(電源投入時)検知距離(m)車両/1.0~9.0LED青_電源ON、橙_注意表示、緑_非検知時、赤_検知時素材レーザーセンサー:PC/ASA 黒特性赤色レーザー (波長650nm 最大出力CWパワー3m/W)※赤色レーザー クラス1(IEC60825-1 JIS6802-1:2005準拠)耐震性2G以下
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら