検出・センサ :「常時設置タイプ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)分割型 電流センサ(CT)
用途※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。 使用温度範囲-10~+50℃(ただし、氷結および結露なきこと) 保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露なきこと) 難燃性UL94V-0 耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) 耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回) 耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回) 誤差±2.0%F.S. 脱着回数約100回
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)