7,599件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 軸径(Φmm)(内径)12 許容回転数(min-1[r.p.m])200 出力方式電圧出力(コンプリメンタリ) 電源電圧(V)DC4.5~26 ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き) 起動トルク(N・m)50×10-3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。取り付け位置は自由自在。任意数値のプリセットが可能。
ワイヤー長さ(m)1(有効長) 最小読取値(mm)0.1 文字高(mm)8 電源コード(m)2(ACアダプタ及びプラグ付き) 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 表示桁数±5桁/7セグメントLED(赤色) 最大応答速度(m/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。中継用コネクタTC2(DIN8Pメス)もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L2
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L5
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM101
RoHS
Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CD111H29
RoHS
仕様Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、 1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)0.35 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)3 タイプ標準タイプ・3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)1 出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF) 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.35 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)3 タイプコンタクトタイプ・3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)1 出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON) 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型 材質金属 ケーブル長(m)2 検出距離(mm)10 電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC 動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70 ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)264
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。XS2 センサ。汎用。円筒形(バレル) M12。サイズ: 55 mm。固定ボディ、非埋込取り付け可能。ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。ディスクリート信号、 3 線。公称検出距離: 4 mm。出力: 1 NO 、 PNP。オスコネクタ M12 、 4 ピン。[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付き。M12 ISO ねじ。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kg。IEC60529 準拠の IP67 等級。CEマーク付き。証明書。UL、CSA
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流。材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット 仕様センサ技術:誘導 材質真鍮製 長さ(mm)53 奥行(mm)17 シリーズGeneral Purpose 検出距離(mm)4 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 出力電流(mA)開閉:200 mA 動作温度最小:-25℃ 本体形状ネジ付きバレル 応答周波数(kHz)1 ねじの呼びM12 出力機能NO 実装タイプ突出型 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 遮蔽シールドなし 出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 32mm長さ = 32mm幅 = 15mm
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm深さ = 6.25mm
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3.5mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3.5mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃シリーズ = Washer Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 25mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4mmプローブの長さ = 25mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 シャフト径(Φmm)相手軸径:8 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 接続形式ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃)-10~+80 起動トルク(N・m)0.001以下 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 シャフト径(Φmm)相手軸径 8 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 接続形式ケーブル横出し(0.5m) 使用周囲温度(℃)-10~+70 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GMCシリーズ
省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。 。省電力:3線式の消費電流が10~20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。 。長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付埋込み 電源(V)DC10~30 保護構造IP67 シリーズGMC 出力2線・NO 検出方式誘導
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ CSシリーズ
木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。 。ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N) 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込み 電源(V)DC10~30 保護構造IP66 シリーズCS 出力3線・NPN・NO 検出方式静電容量 検出距離(mm)10 ヘッド形状樹脂角型 検出面上面
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GMDシリーズ
長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)
電源(V)DC10~30 保護構造IP67 シリーズGMD 出力2線・NO 検出方式誘導
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り Metrol(メトロール) 動画あり
材質先端球:ルビー球 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(0.33MB)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様●内容:ギボシ・オス接続子●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:黄銅●表面処理:-●内容:ギボシ・オス接続子 アズワン品番68-2108-81
1個
29 税込32
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

7mの長距離検出を実現しています。 不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。 お菓子移送ライン検出に。
1セット(2個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被覆熱電対
用途被覆にフッ素樹脂(PFA)を施したN熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。 種別被覆熱電対 【被覆】うすい赤(ピンク) 熱電対N熱電対 対数(P)1 被覆材フッ素樹脂(PFA)
1巻(50m)ほか
20,980 税込23,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷