検出・センサ :「測長器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ
エコ商品
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に 種類BGSセンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
種類高精度変位センサ 保護構造IP67(IEC) 質量(g)約65 材質(ケース)PBT 保護等級IP67(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~45 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(フロント)PMMA ウォームアップ時間15min.max. 保護回路逆接続保護、過電流保護 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 温度特性±0.08%/℃ F.S 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ
エコ商品
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に 種類BGSセンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング