検出・センサ :「計測器」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 センサーフォトセンサ(内蔵)
1個ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器 仕様傾斜・電池タイプ 使用温度範囲(℃)-10~70 耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上 接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性100,000回以上 機能動作単極単投 保管温度範囲(℃)-25~85 電流容量0.1A 12V DC 絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

熱電対タイプ = K。プローブ径 = 7/0.2mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = PFA℃。実装タイプ = Miniature Plug。ケーブル長 = 2m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様. RS PRO IEC PFA Kタイプ/Tタイプ 先端露出型溶接細線熱電対. RS PROのKタイプ/Tタイプ細線露出接点熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。この裸線熱電対温度センサは、耐久性のある構造で、応答時間の短い先端露出型溶接接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。これらの熱電対センサのより対線は、耐久性に優れたテフロン.PFAで絶縁されています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。. 溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていません。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。これにより、熱電対の感度が高く、応答時間を短くできます。溶接先端露出接点は腐食しやすいので、非腐食性の流動・静止気体の温度を測定することを推奨します。. 特長. 応答時間の短い先端露出溶接接点 高耐久テフロンPFA絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、優れた機械的強度と柔軟性を実現 精度を最適にする ANSI MC96.1 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続 使用温度範囲: -75 . 250 ℃. PFA (Perfluoroalkoxy)ワイヤ絶縁体は、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。. 用途. 応答時間の短い溶接先端露出接点 PFA絶縁体を採用した耐久性に優れた構造 許容差はANSI MC96.1クラス1に適合 ミニチュアプラグ終端 使用温度範囲: -75 → +250 ℃ さまざまなサイズの単線又はより線を用意 さまざまなリード長を選択可能. これらの接地型測温接点のタイプ K / T細線熱電対は、テスト / 開発用途に最適です。計測器、温度マッピング、OEM製品などに使われます。. これらの接地型測温接点のタイプK / T素線熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

スリーハイ熱電対Kマグネットタイプ
エコ商品
測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。 仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃ 線径(Φmm)0.32 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 リード線長さ(m)L:2
1本
14,790 税込16,269
6日以内出荷

TOKO(東洋計器興業)配管表面型測温抵抗体
エコ商品
配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管の温度を計測目的に。 温度測定範囲(℃)0~100 仕様測温抵抗体 測定電流1mA 端子M4圧着Y端子 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングルエレメント 関連資料寸法図 階級(級)B エレメント種類Pt100Ω
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NMB(ミネベア)NMB トランスミッタ
エコ商品
高応答性の直流増幅器 荷重、圧力、トルク、変位などの計測に適しています 別売品でオートゼロ機能を搭載 CE Markマーク適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
仕様メディアは、測定:エア 材質エポキシ 電源電圧4.75→5.25Vdc 応答時間1ms 許容差±2.5% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)50 読取方式圧力:相対 電気的接続基板実装 最小圧力(bar)0 出力タイプアナログ
1セット(20個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ATEN温湿度センサー
エコ商品
EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。サーバールーム、データセンター、病院、スマートファクトリーからグリーンオフィスなど、計測精度が重要視される施設に最適な機能を持っており環境センサー(EA1140、EA1240、EA1340など)と接続可能な1xRJ-45入力ポート、1xRJ-45出力ポートおよび1xRJ-11入力ポートのほか、EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーを組み合わせるためのポートが搭載されています。ATEN PGシリーズ対応。正確な湿度計測:±7.5% RH、30 - 70% RH;±15% RH、15 - 40% RH、70 - 90% RH。正確な温度測定:±1℃(最大)、10 - 40℃;±1.5℃(最大)、-10 - 10℃、40 - 75℃。最大8台の端末をデイジーチェーン接続可能。PG PDUシリーズおよびEA1140 / EA1240 / EA1340環境センサーと接続可能な RJ-45入力ポート1 x RJ-45出力ポート、および1x RJ-11入力ポートを搭載。EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーと接続可能なポートを搭載。金属面に固定可能なマグネットを搭載。ラックへの取り付けが可能なマウントキットを同梱。機器の過熱を防止するため、過負荷保護機能搭載。透明筐体によって内部のLEDライトが視認でき、機器確認が容易に。過熱/過湿度の早期検出機能によりデバイスの故障を防止
セット内容ラックマウントキットx2、RJ45ケーブルx1、クイックスタートガイドx1 質量(kg)0.05 ( 0.11 lb ) ケーブル長(m)ラウンドケーブル:1.5 (RJ-45 + RJ-45) 消費電力DC12V:0.273W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)ブラック・ポリカーボネート 準拠規格【EMC認証】 EMC / FCC, Class A【安全性検証】 依頼による 動作環境【動作温度】 -10~75 ℃【保管温度】-20~70℃【湿度】 0~80 % RH(※結露なきこと) 計測範囲【温度】-10~75℃【湿度】0~100%、【精度】温度:±1℃(max),10~40℃、±1.5℃(max),-10~10℃,40~75℃、湿度:±7.5%RH,30~70%RH、±15%RH,15~40%RH,70~90%RH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】10.44×3.57×2.14 RoHS指令(10物質対応)対応 電気仕様環境センサーポート: ドアセンサー(EA1440 / EA1441 / EA1442)用ポート×1、温度センサー(EA1140 / EA1240 / EA1340)用RJ-11ポート×1 グリーンマーク認定
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透過型エッジセンサTD1シリーズ
エコ商品
エッジ位置・幅、すき間測定
用途エッジ位置の測定に 種類エッジ計測センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)形状測定センサLSシリーズ
エコ商品
高さと幅を、ライン光で高速・高精度測定
用途形状測定に 種類形状計測センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519,800 税込571,780
5日以内出荷