絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
検出方式
  • 高周波発振型(1)
検出対象
  • 不透明体(1)
  • 磁性金属(1)
検出距離(mm)
  • 1.3(1)
  • 10000(1)
センサ形状
  • 角形
  • F形(1)
  • K形(1)
  • L形(1)
  • R形(1)
  • T形(1)
  • Y形(1)
  • その他(4)
  • ネジ形(9)
  • 円柱形(3)
ヘッド形状
  • (4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「LED 抵抗」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズ azbil(旧:山武)車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズazbil(旧:山武)
10,900税込11,990
1個ほか
当日出荷から77日以内出荷
専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。 豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 車載にも対応可能なシール性。(IP67) 負荷短絡保護・逆接続保護付き。 動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g)約110使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤ標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC24V制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V消費電流(mA)25以下(DC24V)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)8.4使用周囲湿度35~95RH%保存温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC19~30応答周波数(Hz)300耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯検出体接近時赤色点灯耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の10%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)12耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-6パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型検出対象鉄12×12×t1mm検出距離(mm)0~1.3ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)質量(g)約15
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-15パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から91日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) Panasonic(パナソニック)小型ビームセンサ(アンプ内蔵)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
適合EMC指令材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約95保護構造IP67(IEC)、防浸形検出距離10m電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)検出対象Φ12mm以上の不透明体センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
検出・センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら