報知器 :「緊急用」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新サイレン音の追加 マイクの「交差点」スイッチを押すことで新サイレンを吹鳴することが出来ます。またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。 さらに進化した操作性 好評であるSAP-510シリーズの操作性をさらに追及した大型スイッチの採用。各スイッチごとに色分けをしており緊急時の操作をより確実にしました。 分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。新機能のインジケーターによりマイク音量などの設定が一目で確認できます。また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。 手元操作可能なリモートマイク(別売) マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。
備考【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC24 対応パトリンクビークル対応 機能回転/点滅切替機能無し 消費電流(A)2.5 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両・一般緊急車 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
1台
169,800 税込186,780
14日以内出荷

新サイレン音の追加 マイクの「交差点」スイッチを押すことで新サイレンを吹鳴することが出来ます。またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。さらに進化した操作性 好評であるSAP-510シリーズの操作性をさらに追及した大型スイッチの採用。各スイッチごとに色分けをしており緊急時の操作をより確実にしました。分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。新機能のインジケーターによりマイク音量などの設定が一目で確認できます。また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。手元操作可能なリモートマイク(別売) マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。
タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
1台
149,800 税込164,780
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。
備考【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 機能回転/点滅切替機能無し 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両・一般緊急車 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
1台
149,800 税込164,780
14日以内出荷

新サイレン音の追加 マイクの「交差点」スイッチを押すことで新サイレンを吹鳴することが出来ます。またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。 さらに進化した操作性 好評であるSAP-510シリーズの操作性をさらに追及した大型スイッチの採用。各スイッチごとに色分けをしており緊急時の操作をより確実にしました。 用途が広がる音声機能の充実化 音声機能付には音声再生と録音再生機能の二つの機能を内蔵しております。SDカードで音声再生のメッセージを書き換えたり、マイクを用いて録音したりする事も出来ます。 分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。新機能のインジケーターによりマイク音量・音声CHなどの設定が一目で確認できます。また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。 手元操作可能なリモートマイク(別売) マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。 新機能 出動予告 周囲の人への配慮を行うため、出動予告を行います。(先に音声メッセージで緊急自動車の出動を伝え、その後にサイレンが吹鳴します。別途スイッチの設置が必要となります)
仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC24 対応パトリンクビークル対応 消費電流(A)2.5 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両・一般緊急車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
249,800 税込274,780
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。
仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両・一般緊急車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
229,800 税込252,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高警告サイレン音で緊急車両の接近を知らせる。 新型マイクSDM-12で目線を切らせないで簡単操作。※標準搭載メッセージ※。CH7:交差点に進入します。ご注意ください。CH8:ご協力ありがとうございました。
用途消防車用 仕様【音声装置内蔵】あり 付属品マイク 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウ~・カンカン 出力(W)50 対応パトリンクビークル対応 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇・マイク手動操作 〇 適応消防車用 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)車両用特注メッセージCD SAP-CD-T
電子サイレンアンプSAP-510型でご使用いただけます。お客様のオリジナルメッセージを最大20メッセージ登録(CDへの書き込み)し、納品いたします。オリジナルメッセージは別途、スタジオ録音費用がかかります。消防車・救急車向け音声合成メッセージを300以上収録したSAP-CDもあります。標準メッセージに戻すための、SAP-510FBV/FCV内蔵の標準メッセージ5CH分も収録。CH1:緊急自動車が通ります。道をあけて下さい。CH2:緊急車輌が出動します。注意してください。CH3:バックします。ご注意下ください。CH4:右に曲がります。ご注意ください。CH5:左に曲がります。ご注意ください。※上記、標準メッセージはすべて女性の声です。 SAP-510型への転送には、別途SDV-2GV(別売)、およびSDV-2GVにデータを転送するためのパソコン等が必要です。
仕様特注メッセージ 適合CD-R対応ディスクドライブ 対応機種SAP-5□0FV用 対応メディア12cm CD-ROM 対応ファイル【メッセージ】MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)
1台
10,980 税込12,078
14日以内出荷

新サイレン音の追加 新たに[交差点]・[渋滞通過]スイッチを設けており、それぞれの状況に最適な新サイレンを吹鳴することが出来ます。またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。さらに進化した操作性 好評であるSAP-510シリーズの操作性をさらに追及した大型スイッチの採用。各スイッチごとに色分けをしており緊急時の操作をより確実にしました。分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。新機能のインジケーターによりマイク音量などの設定が一目で確認できます。また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。手元操作可能なリモートマイク(別売) マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。
備考【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】ウ~・カンカン 出力(W)50 対応パトリンクビークル対応 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応消防車 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。
仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウ~・カンカン 出力(W)50 対応パトリンクビークル対応 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応消防車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
229,800 税込252,780
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。
備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ピーポー・ウ~ 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応救急車・血液運搬車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
239,800 税込263,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンアクションで発光パターンを切替。今まで通りの運用操作でバリアフリー対応 散光式警光灯がパトロール発光に簡単切替えできます。多機能でありながら簡単操作の実現。操作性を追求した大型スイッチや機能毎の色分け、認識しやすいユニバーサルフォントの採用で簡単で確実な操作が可能です。高警告サイレン音対応。別売のマイク(SDM-10A/11A)のご使用で高警告サイレン音(交差点サイレン音)が吹鳴できます。用途が広がる音声機能の充実化(音声装置内蔵型)。音声装置には音声再生と録音再生の二つの機能があります。音声再生機能:製品に保存された音声データ(MP3)の再生や、SDカードで音声再生メッセージの追加変更が可能(CH7~CH19)。録音再生機能:マイクを使用して任意のメッセージを録音し、再生することができます。
用途警察車両用 仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応、【パトリンクビークル】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 機能回転/点滅切替機能付 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
249,800 税込274,780
89日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子サイレンアンプ(海外車両用) SAP-520EB
さらに進化した操作性 操作性を追及した大型スイッチの採用で、緊急時の操作をより確実にしました。 分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。新機能のインジケーターによりマイク音量などの設定が一目で確認できます。また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。
備考【バリアフリー】非対応、【パトリンクビークル】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】6種 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 消費電流(A)6 警告交差点サイレン -・渋滞通過サイレン - 適応海外車両 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
1台
189,800 税込208,780
89日以内出荷

新サイレン音の追加 新たに[交差点]・[渋滞通過]スイッチを設けており、それぞれの状況に最適な新サイレンを吹鳴することが出来ます。またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。 さらに進化した操作性 好評であるSAP-510シリーズの操作性をさらに追及した大型スイッチの採用。各スイッチごとに色分けをしており緊急時の操作をより確実にしました。 用途が広がる音声機能の充実化 音声機能付には音声再生と録音再生機能の二つの機能を内蔵しております。SDカードで音声再生のメッセージを書き換えたり、マイクを用いて録音したりする事も出来ます。 分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。新機能のインジケーターによりマイク音量・音声CHなどの設定が一目で確認できます。また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。 手元操作可能なリモートマイク(別売) マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。 新機能 出動予告 周囲の人への配慮を行うため、出動予告を行います。(先に音声メッセージで緊急自動車の出動を伝え、その後にサイレンが吹鳴します。別途スイッチの設置が必要となります)
仕様救急車用標準仕様 その他【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ピーポー・ウ~ 出力(W)50 定格電圧(V)DC24 対応パトリンクビークル対応 消費電流(A)2.5 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応救急車・血液運搬車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
249,800 税込274,780
89日以内出荷

新サイレン音の追加 新たに[交差点]・[渋滞通過]スイッチを設けており、それぞれの状況に最適な新サイレンを吹鳴することが出来ます。またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。 さらに進化した操作性 好評であるSAP-510シリーズの操作性をさらに追及した大型スイッチの採用。各スイッチごとに色分けをしており緊急時の操作をより確実にしました。 分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。新機能のインジケーターによりマイク音量などの設定が一目で確認できます。また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。 手元操作可能なリモートマイク(別売) マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。
仕様救急車用標準仕様 備考【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】ピーポー・ウ~ 出力(W)50 定格電圧(V)DC24 対応パトリンクビークル対応 消費電流(A)2.5 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応救急車・血液運搬車 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
1台
179,800 税込197,780
89日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子サイレンアンプ
新サイレン音の追加 新たに[交差点]・[渋滞通過]スイッチを設けており、それぞれの状況に最適な新サイレンを吹鳴することが出来ます。またその際に散光式警光灯、LED補助警告灯の点滅パターンも変化します。さらに進化した操作性 好評であるSAP-510シリーズの操作性をさらに追及した大型スイッチの採用。各スイッチごとに色分けをしており緊急時の操作をより確実にしました。分り易いフェースデザイン 多機能でありながら簡単操作を実現しました。新機能のインジケーターによりマイク音量などの設定が一目で確認できます。また文字はユニバーサルフォントを採用し、人に優しいアンプとなっております。手元操作可能なリモートマイク(別売) マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。
その他【サポート対応】Reパック 備考【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし タイプ【通常サイレン音】ウ~・カンカン 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応消防車 再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
1台
219,800 税込241,780
89日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子サイレンアンプ
仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応パトリンクビークル対応 機能回転/点滅切替機能無し 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両・一般緊急車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
299,800 税込329,780
89日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子サイレンアンプ
SAP-520型欠品対応に伴うCPU基板組立、アンプ基板組立の代替品番を使用
出力(W)50 対応パトリンクビークル対応
1台
189,800 税込208,780
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子サイレンアンプ
マイク入力をサイレンアンプ背面(SAP-520FBと同じ場所)に追加、マイクの延長ケーブルを付属する。
タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
1台
199,800 税込219,780
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリアフリー対応 散光式警光灯が簡単切替えできる警察車両用電子サイレンアンプ。電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級アンプ)の採用で省電力、低ノイズを達成しました。
用途警察車両用 その他【音声装置内蔵】あり 備考【パトリンクビークル】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応バリアフリー対応 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
229,800 税込252,780
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子サイレンアンプ
新サイレンを鳴らさない・交差点スイッチを押したときに、サイレン音がウー音のままで、散光式等の点滅パターンのみ変化する(交差点モード)・渋滞通過スイッチを押したときに、サイレン音がウー音のままで、散光式等の点滅パターンのみ変化する(渋滞通過モード)
仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウ~・カンカン 出力(W)50 対応パトリンクビークル対応 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応消防車 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
299,800 税込329,780
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子サイレンアンプ
SAP-500補修用・標準ワイヤーハーネス削除、中継ハーネス組立追加
出力(W)50 対応パトリンクビークル対応
1台
289,800 税込318,780
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子サイレンアンプ
SAP-510補修用・標準ワイヤーハーネス削除・中継ハーネス組立追加
タイプ【通常サイレン音】ウ~・カンカン 出力(W)50 対応パトリンクビークル対応 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇 適応消防車
1台
289,800 税込318,780
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンアクションで発光パターンを切替。今まで通りの運用操作でバリアフリー対応 散光式警光灯がパトロール発光に簡単切替えできます。多機能でありながら簡単操作の実現。操作性を追求した大型スイッチや機能毎の色分け、認識しやすいユニバーサルフォントの採用で簡単で確実な操作が可能です。高警告サイレン音対応。別売のマイク(SDM-10A/11A)のご使用で高警告サイレン音(交差点サイレン音)が吹鳴できます。用途が広がる音声機能の充実化(音声装置内蔵型)。音声装置には音声再生と録音再生の二つの機能があります。音声再生機能:製品に保存された音声データ(MP3)の再生や、SDカードで音声再生メッセージの追加変更が可能(CH7~CH19)。録音再生機能:マイクを使用して任意のメッセージを録音し、再生することができます。
用途警察車両用 仕様バリアフリー対応散光式用(足踏みスイッチ付き) その他【音声装置内蔵】あり 備考【パトリンクビークル】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 対応バリアフリー対応 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
1台
249,800 税込274,780
89日以内出荷