報知器 :「音声合成報知器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP4音声合成報知器
白赤黄緑 色(グローブ)カラーグローブ
1個
109,800 税込120,780
17日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器
外形寸法(mm)266×145×34 最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時) 動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下) メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10 設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと) スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω) 再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10% 使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W)(最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10% 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲湿度85%以下 動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ
仕様音声ファイル:MP3 色(本体)ライトグレー 音声ボリューム調整にて可 トランジスタタイプNPN
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3音声合成報知器
1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下) 外形寸法(mm)□80×D94.7 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 音圧(dB/m)最大 90
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング